カワサキ Z2 [750cc] 1973-75年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

73-75モデル(750RS)前輪S-DISC ■モデル名:Z2/Z2A

カワサキ Z2 [750cc] 1973-75年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z2 原動機型式 Z2E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 746
タイヤ
3.25 - 19 54H WT 4.00 - 18 64H WT
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,200
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 630 リンク数 100 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:990/1000 ブレーキ前:ジョイント迄400
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1973 ~ 1973 Z2(初期型)
キャンディトーンブラウン(通称火の玉)
1974 ~ 1974 Z2A(初期型)
カラー変更
キャンディトーンイエロー
1975 ~ 1975 Z2A(後期型)
シールチェーン採用
カラー変更
キャンディトーンスーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1387302 1個 Z1/Z2 (常時点灯式除く)

戻る ページ 1 次へ