カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZRT10C 角目 カウル ■ZR1100C メインスッチ盗難防止機能付き

カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 020001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZRT10C 020001 ~ 033000 1999/1月 マイナーチェンジ
Fフォークトップキャップ、いたずら防止タイプメインスイッチ採用。
ターンシグナルインジケータ色変更(橙→緑)。
ライムグリーンはホイールもライムグリーンへ。
エボニーグラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー×パールコスミックグレー
2000 ~ 2000 ZRT10C 033001 ~ 1999/12月 カラー変更
・キャンディライトニングブルー
・ライムグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

53件中 1件~40件

並び替え:

1. スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチKIT TYPE-2 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1387401 1セット NINJA400 18/ZRX1100/1200R/S/DAEG ALL

2. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 仕様
1157017 1セット ブラック ZRX1100/ZRX1200 -08(国内/マレーシア仕様) 純正仕様 -

3. ステムナット SIL (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:10日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ステムナット SIL (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600040 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

4. ステムナット BLK (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:10日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ステムナット BLK (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600041 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

5. ステムナット GLD (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ステムナット GLD (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600043 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

6. ステムナット RED (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ステムナット RED (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600044 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

7. ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600045 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

8. ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600046 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

9. ハンドルストッパー TI (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー TI (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600047 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

10. ハンドルストッパー GLD (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー GLD (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600048 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

11. ハンドルストッパー RED (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー RED (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600049 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

12. コンバーチブルステムKIT SIL/Φ43(Φ22.2ハンドル用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL/Φ43(Φ22.2ハンドル用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13670005 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

13. コンバーチブルステムKIT BLK/Φ43(Φ22.2ハンドル用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK/Φ43(Φ22.2ハンドル用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13670006 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

14. コンバーチブルステムKIT SIL/Φ43(Φ28.6ハンドル用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL/Φ43(Φ28.6ハンドル用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13670007 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

15. コンバーチブルステムKIT BLK/Φ43(Φ28.6ハンドル用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK/Φ43(Φ28.6ハンドル用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13670008 1個 ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16

16. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1387324 1個 ZRX1100 97-00/ZRX1200R/S 01-03 (国内仕様)

17. ホーンステー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ホーンステー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】正面から泥や雨を受けやすい場所にあるノーマルホーンを、カウル近くに移動させるためのステーです。ビッグラジエーターに交換した場合にも便利で、スタイリッシュに収めることが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
1990082 1個 ZRX1100/1200R -08

18. サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム バフ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計【用途】車体の剛性アップ/ドレスアップ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 セット内容 材質 主な適合車種
1117034P 1セット 左右1組 アルミA7NO1(CZ5D) シルバー(バフ) ZRX1100/ZRX1200 01-08

19. サブフレーム マットBLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:22日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム マットBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)。【2017年11月21日出荷分より】。・バフ・ブラックアルマイトとも。 ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。・バフのみ。 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1117039B 1個 ZEPHYR400/X

20. Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
60801134 1セット ZRX1100/1200R/1200DAEG/NINJA400R/650R

21. アルミバーエンド BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800016K 1箱 ブルー Φ30-L15

22. アルミバーエンド GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800021K 1箱 オレンジ Φ30-L15

23. アルミバーエンド Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800019K 1箱 ガンメタ Φ30-L15

24. アルミバーエンド RED (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド RED (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800017K 1箱 レッド Φ30-L15

25. アルミバーエンド SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800018K 1箱 シルバー Φ30-L15

26. アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800235K 1箱 ブラック Φ33-L22.5

27. アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800229K 1箱 ブラック Φ30-L18

28. アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800231K 1箱 ブルー Φ33-L22.5

29. アルミバーエンド BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800020K 1箱 ブラック Φ30-L15

30. アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800225K 1箱 ブルー Φ30-L18

31. アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800236K 1箱 オレンジ Φ33-L22.5

32. アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800230K 1箱 オレンジ Φ30-L18

33. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800234K 1箱 ガンメタ Φ33-L22.5

34. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800228K 1箱 ガンメタ Φ30-L18

35. アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800232K 1箱 レッド Φ33-L22.5

36. アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800226K 1箱 レッド Φ30-L18

37. アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800233K 1箱 シルバー Φ33-L22.5

38. アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800227K 1箱 シルバー Φ30-L18

39. アルミバーエンド BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800026K 1箱 ブラック Φ33-L33

40. アルミバーエンド BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800022K 1箱 ブルー Φ33-L33

戻る ページ 1 2 次へ