カワサキ カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製
カワサキ カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1157085 | 1個 | Z125 PRO 16 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065713 | 1個 | SIL | ZX-6R 09-12/13-14(ABS車) | 40/42 |
【特長】純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107310 | 1個 | ブラック | KAWASAKI NINJA250 13-18 |
【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のシルバーに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1117038B | 1個 | マットブラックアルマイト | ZRX1200 DAEG 09-16 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 15500013 | 1個 | CB1300SF/SB 03-15/ZEPHYR1100 |
【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13670021 | 1個 | ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 | ハンドルエンド:最小709(純正780) | スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置) | 開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10 |
【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13670022 | 1個 | ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 | ハンドルエンド:最小709(純正780) | スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置) | 開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10 |
【特長】自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 幅(mm) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13670024 | 1個 | フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可 | フォーク:純正フォーク | ハンドルエンド:最小692 | ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10 |
【特長】自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 幅(mm) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13670025 | 1個 | フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可 | フォーク:純正フォーク | ハンドルエンド:最小692 | ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 12070303 | 1個 | ZX-25R 20 | ガンメタ |
【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | ナンバー灯 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157036 | 1セット | ブラック | ZEPHYR750/RS 01-06(C7-C11/C6F/D5-D6) | 純正仕様 | 別売りリフレクターキット必要 |
【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | ナンバー灯 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157076 | 1セット | ブラック | ZX-6R 09-18 | LED付属 | 別売りリフレクターキット必要、ウインカーステー取り外し可 |
【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | ナンバー灯 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157037 | 1セット | ブラック | ZEPHYR400X 01-08 | 純正仕様 | - |
【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | ナンバー灯 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157058 | 1セット | ブラック | NINJA250R 08-12 | LED付属 | 別売りリフレクターキット必要、ウインカーステー取り外し可 |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1067087SU | 1セット | ZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ) |
【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1387403 | 1セット | ZEPHYR750 04-06(国内)/Z1000 03-06(マレーシア/US仕様)/Z750S(マレーシア仕様)/Z750 04-10 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107118 | 1個 | ブラック | GSXR600 04-12/750 08-12/1000 05-09/ZX-6R 05-06/DAYTONA 675 06-09/B-KING 08-10/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ11/16・Φ3/4 |
【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1157079 | 1セット | NINJA250 13-17/Z250 13-18 |
【特長】正面から泥や雨を受けやすい場所にあるノーマルホーンを、カウル近くに移動させるためのステーです。ビッグラジエーターに交換した場合にも便利で、スタイリッシュに収めることが可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1990081 | 1個 | GPZ900R ALL |
【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO用のワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減少。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1060313 | 1個 | NINJA250 13-17(ABS可)/Z250 13-14/ABS 15-18(引き側) |
【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO用のワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減少。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1060277 | 1個 | ZX-6R 09-12/ZX-6R(ABS) 13-18/ZX-6R(ABS) 19(引き側) |
【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO用のワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減少。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1060278 | 1個 | ZX-6R 09-12/ZX-6R(ABS) 13-18/ZX-6R(ABS) 19(戻し側) |
【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1387404 | 1セット | D-TRACKER125 10-12/KLX125 10-12 |
【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1387405 | 1セット | ER-6N 12- |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1067591 | 1セット | Ninja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1107146 | 1個 | ZZR1400 06-11/1400GTR 08-12/ZX-14R 12-14/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ3/4 | ブラック |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107122 | 1個 | ブラック | ZX-14R 12-14/ZX-10R 06-09/ZZR1400 06-11/Z1000 07-11/1400GTR 08-12 |
【特長】正面から泥や雨を受けやすい場所にあるノーマルホーンを、カウル近くに移動させるためのステーです。ビッグラジエーターに交換した場合にも便利で、スタイリッシュに収めることが可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1990082 | 1個 | ZRX1100/1200R -08 |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1067083 | 1セット | ZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ) |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。アクセル開度を自分好みにコントロール。アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。スーパーバイクグリップ付き
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1067083SU | 1セット | ZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ) |
【特長】エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1132701 | 1セット | ZX-10R 11-18 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1157087-1 | 1セット | Z900RS 18-19/CAFE 18-19 |
【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 13600069 | 1個 | レッド | ZEPHYR1100 |
【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1157089 | 1個 | NINJA250 18-19/NINJA400 18-19 | ブラック | ナンバー角度:40°、ナンバー灯:LEDナンバー灯付き |
【特長】Φ28.6ハンドルに対応するハンドルポスト(クランプ)です。トップブリッジの厚みに合わせてボルトをご用意ください(トップブリッジの厚み+15~20mmが目安)。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 取付穴 | 色 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60801128 | 1セット | M10×P1.25 | 1穴 | シルバー | アルミ2017材 |
【特長】Φ28.6テーパーハンドル装着時の必須アイテム。ハンドル剛性の向上はもちろん、迫力あるハンドル周りを演出します。トップブリッジへの固定方式が2点留めの車両用に開発。オフセット量を少なくしたコンパクト設計。ボルトピッチ1.25で設計し、固定力を向上(安全性への配慮を行っています)
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 60801133 | 1セット | ブラック |
【特長】Φ28.6テーパーハンドル装着時の必須アイテム。ハンドル剛性の向上はもちろん、迫力あるハンドル周りを演出します。トップブリッジへの固定方式が2点留めの車両用に開発。オフセット量を少なくしたコンパクト設計。ボルトピッチ1.25で設計し、固定力を向上(安全性への配慮を行っています)
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 60801132 | 1セット | シルバー |
【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50970003 | 1セット | アルミ6061材 | [ハンドルエンド]650~710(純正645) | [スペーサー有]純正-32(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-42(ハンドルエンド位置) | [垂れ角]5(純正-3) |
【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50970004 | 1セット | アルミ6061材 | [ハンドルエンド]645~685(純正650) | [スペーサー有]純正+3.5(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-1.5(ハンドルエンド位置) | [垂れ角]7.5(純正6.7) |
【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)。ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | クラッチ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12070102 | 1個 | ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) | ブラック | ブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整 | ZRX1200 DAEG 09-16 etc |