カワサキ ゼファー750 [750cc] 1999-99年式 カスタムパーツ(ボディ) CF POSH製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C6

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 065001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
490±4
レベル
(mm)
90±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZR750C 065001 ~ マイナーチェンジ
ハンドルスイッチ表示方法など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
出荷目安:10日
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
480172 1個 ゼファー400χ/400/750/1100・XJR400/1200・GSX400インパルス(94-)・バンディット250/400・カタナ250/400・ZRX400・(GPZ900R・ZZR-R1100/400/250・XANTHUS・BALIUS・etc.)

2. マスターシリンダーガード チタン CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH マスターシリンダーガード チタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-,XJR4

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
480173 1セット

3. タンクキャップカバーボルト BL CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH タンクキャップカバーボルト BL 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
480815 1個 ZEP,GPZナド

戻る ページ 1 次へ