カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2003-04年式 カスタムパーツ(ボディ) GALESPEED(ゲイルスピード)製

ZX636B [636cc] 欧州仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX636B 原動機型式 ZX636AE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX636B - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/65 ZR 17 56W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482±4
レベル
(mm)
101±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZX636B ~ カラー変更
・ギャラクシーシルバー2
・キャンディサンダーブルー
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 ZX636B 000001 ~ 公道用636ccモデル
フルモデルチェンジ
FI採用。
倒立Fフォーク、ラジアルマウントFブレーキキャリパ、など。
ZX-6R単独開発の専用パーツ投入。
鋳造ピストン。
カラー設定
・ライムグリーン
・ブラックパール
・キャンディライティングブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375014 1本 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)

2. ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375014Q 1本 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)

3. R 550-17 GLD [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 GLD [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28575114Q 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

4. R 550-17 WHT [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 WHT [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28270114Q 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

5. ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28771014 1本 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)

6. ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28771014Q 1本 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)

7. R 550-17 Gメタ [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 Gメタ [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28573114 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

8. R 550-17 WHT [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 WHT [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28270114 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

9. R 550-17 WHT [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 WHT [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28570114 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

10. R 550-17 WHT [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 WHT [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28570114Q 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

11. R 550-17 BLK [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 BLK [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28571114 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

12. R 550-17 BLK [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 BLK [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28571114Q 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

13. R 550-17 GLD [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 GLD [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28575114 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

14. R 550-17 Gメタ [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 Gメタ [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28573114Q 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

15. R 550-17 ブロンズ [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 ブロンズ [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28574114 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

16. R 550-17 ブロンズ [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 ブロンズ [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28574114Q 1本 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04

戻る ページ 1 次へ