カワサキ Ninja 650(ER-6f) [650cc] 2017-17年式 カスタムパーツ(ボディ) GILLES TOOLING製

海外モデル(欧州)FI ABS ■STD EX650K

カワサキ Ninja 650(ER-6f) [650cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650K 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 フルモデルチェンジ
角張ったフォルムとコンパクトになった車体。
アシスト&スリッパークラッチ新規採用。スロットルボディは38mm→36mmに変更、デュアルスロットルバルブ搭載。
ダブルパイプペリメターフレーム→トレリスフレーム(高張力鋼管)へ変更。
新設計スイングアーム、パイプハンドルからセパレート風ハンドルへ変更、など。
カラー設定
・メタリツクスパークブラツク(KHF)
・ライムグリーン(KHFA)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. レバーガード (ブレーキ) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING レバーガード (ブレーキ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO-GPのレギュレーションに加えられた事で注目のレバーガードです。本製品は、IDM(ドイツ国内選手権)で使用されています。ボディはアルミ削り出し。ガード部分にPOM(樹脂素材)を採用することで、衝撃に対する柔軟性を持っています。ガード部分が下方にオフセットした形状のためグリップエンドを握るライディングスタイルでも邪魔になりません。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
BHP-05 1セット ブレーキ CBR1000RR 17-19/SP 17/NINJA650/Z650 17-18

2. レバーガード (クラッチ) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING レバーガード (クラッチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO-GPのレギュレーションに加えられた事で注目のレバーガードです。本製品は、IDM(ドイツ国内選手権)で使用されています。ボディはアルミ削り出し。ガード部分にPOM(樹脂素材)を採用することで、衝撃に対する柔軟性を持っています。ガード部分が下方にオフセットした形状のためグリップエンドを握るライディングスタイルでも邪魔になりません。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
KHP-05 1セット クラッチ CBR1000RR 17-19/SP 17/NINJA650/Z650 17-18

戻る ページ 1 次へ