カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式 カスタムパーツ(ボディ) BEET製

ZR400E 角目 6potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 025001 ~ 042000 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZR400E 025001 ~ 031000 1998/2月 マイナーチェンジ
エンジンK-TRIC(カワサキスロットルレスポンシブイグニションコントロール)採用、足廻り改良。
マフラー一体式からアルミサイレンサー別体タイプへ。
6potキャリパ装備。ギア比(二次減速比)変更。
バイアス→ラジアルタイヤに変更。アルミサイレンサー採用(メガホン→スポーツタイプへ)
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックセレストシルバー
1999 ~ 1999 ZR400E 031001 ~ 035000 1999/1月
ターンシグナルインジケーターをイエローからオレンジに変更。
盗難防止キーシリンダー採用。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ライムグリーン
2000 ~ 2000 ZR400E 035001 ~ 042000 2000/1月
カラー変更
・エボニー(新色)
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ポイントカバー BEET(ブラック) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
BEET ポイントカバー BEET(ブラック) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K55-04 1個 ZRX400/2

2. ジェネレーターカバー BEET(ゴールド) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
BEET ジェネレーターカバー BEET(ゴールド) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K55-10 1個 ZRX400/2

3. H/B (SV)固定 W.P ZRX400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:7日
BEET H/B (SV)固定 W.P ZRX400/Ⅱ 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-K55-20 1個 ZRX400/2 98-07

4. ポイントカバー BEET(ゴールド) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:7日
BEET ポイントカバー BEET(ゴールド) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K55-10 1個 ZRX400/2

5. ジェネレーターカバー BEET(ブラック) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
6営業日後以内
BEET ジェネレーターカバー BEET(ブラック) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K55-04 1個 ZRX400/2

6. レーシングF.(シロ) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET レーシングF.(シロ) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0302-K39-05 1個 ZRX400/2

7. シートカウル(シロゲル) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET シートカウル(シロゲル) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0306-K39-05 1個 ZRX400/2

8. フェンダーレスKit ZRX 400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET フェンダーレスKit ZRX 400/Ⅱ 98-07 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0612-K55-00 1セット ZRX 400/2 98-07

9. シフトカバー ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET シフトカバー ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0416-K39-00 1個 ZRX400/2

10. H/B (SV)可倒 W.P ZRX400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P ZRX400/Ⅱ 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K55-20 1個 ZRX400/2 98-07

11. エアロシャークF.(シロ) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET エアロシャークF.(シロ) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0301-K39-05 1個 ZRX400/2

戻る ページ 1 次へ