カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式 カスタムパーツ(ボディ) BEET製

東南アジア/マレーシア FI ■STD ABS・Special Edition ABS・OHLINS Edition ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40F 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
584±4
レベル
(mm)
94±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 STD ABS
北米、オセアニア、アジアで「ZX」へ名称変更。欧州はZZRを継続。
3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載。
2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加。
新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤ標準装備。
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン
・メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 STD ABS
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・メタリックミッドナイトサファイアブルー

Special Edition ABS(ZX1400FDFA)
ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。
・メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 STD ABS(FEFA)
・キャンディパートンオレンジ
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック

OHLINS Edition ABS(FEFB)
brembo製ラジアルマウントキャリパー、brembo製ラジアルポンプマスター。OHLINS製Rショック採用。
シートレールにOHLINSエンブレム。
・パールスターダストホワイト
2015 ~ 2015 STD ABS(FFF)
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック
Special Edition(FFFA)
・ゴールデンブレイズグリーン×メタリックスパークブラック
OHLINS Edition ABS(FFFB)
・エボニー×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ハンドルUPスペーサー (BK) Ninja ZX-14R BEET

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
BEET ハンドルUPスペーサー (BK) Ninja ZX-14R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】厚さ5mmのプレートを2枚重ねにする事で最高10mmmアップとなり、体格や使用目的に応じて2段階に高さ調節が可能です。各ワイヤーやホース類を交換する事無くそのまま装着可能。簡単にロングツーリングでも楽なライディングポジションを確保します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
0418-KB6-04 1個

2. H/B (SV)固定 Ninja ZX-14R ABS BEET

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
6営業日後以内
BEET H/B (SV)固定 Ninja ZX-14R ABS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-KB8-20 1個 Ninja ZX-14R ABS

3. H/B (SV)固定 ZX-14R ABS(H/G無し) BEET

販売価格(税別) 76,980 税込84,678
6営業日後以内
BEET H/B (SV)固定 ZX-14R ABS(H/G無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-KB8-25 1個 Ninja ZX-14R ABS

4. フェンダーレスKIT Ninja ZX-14R BEET

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
6営業日後以内
BEET フェンダーレスKIT Ninja ZX-14R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0612-KB6-00 1セット Ninja ZX-14R(12-)

5. ハンドルUPスペーサー (CG) Ninja ZX-14R BEET

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
6営業日後以内
BEET ハンドルUPスペーサー (CG) Ninja ZX-14R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】厚さ5mmのプレートを2枚重ねにする事で最高10mmmアップとなり、体格や使用目的に応じて2段階に高さ調節が可能です。各ワイヤーやホース類を交換する事無くそのまま装着可能。簡単にロングツーリングでも楽なライディングポジションを確保します。厚さ5mmのプレートを2枚重ねにする事で最高10mmmアップとなり、体格や使用目的に応じて2段階に高さ調節が可能です。各ワイヤーやホース類を交換する事無くそのまま装着可能。簡単にロングツーリングでも楽なライディングポジションを確保します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
0418-KB6-00 1個 Ninja ZX-14R(12-)

6. ハンドルUPスペーサー(SV)ZX-14R(マルチハンドル用) BEET

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
BEET ハンドルUPスペーサー(SV)ZX-14R(マルチハンドル用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
0418-KB6-10 1個 Ninja ZX-14R(12-)

7. ハンドルUPスペーサー(BK)ZX-14R(マルチハンドル用) BEET

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
BEET ハンドルUPスペーサー(BK)ZX-14R(マルチハンドル用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
0418-KB6-14 1個

8. H/B (SV)可倒 Ninja ZX-14R ABS BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 Ninja ZX-14R ABS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-KB8-20 1個 Ninja ZX-14R ABS

9. H/B (SV)可倒 ZX-14R ABS(H/G無し) BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 ZX-14R ABS(H/G無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-KB8-25 1個 Ninja ZX-14R ABS

戻る ページ 1 次へ