カワサキ バリオス2 [250cc] 2000-07年式 カスタムパーツ(ボディ) BEET製

ZR250B ■モデル名:ZR250-B4/5/6/7/8/9/6F/7F

カワサキ バリオス2 [250cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-ZR250B 原動機型式 ZX250CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR250B - 014001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク 760 メーター 775 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 430 備考 スロットル:800/760 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
395±2.5
レベル
(mm)
113
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 ZR250B 014001 ~ 025000
2003 ~ 2003 ZR250B 025001 ~ 028000 カラー変更
2004 ~ 2004 ZR250B 028001 ~ カラー変更
2005 ~ 2005 ZR250B 031001 ~ カラー変更
2006 ~ 2006 ZR250B 035001 ~ 038000 マルチリフレクターヘッドランプ採用。
2007 ~ 2007 ZR250B 038001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フェンダーレスKit  BALIUS Ⅱ BEET

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:19日
BEET フェンダーレスKit BALIUS Ⅱ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0612-K52-00 1セット BALIUS 2

2. H/B (SV)固定 W.P BALIUS Ⅱ/GSX250FX BEET

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
6営業日後以内
BEET H/B (SV)固定 W.P BALIUS Ⅱ/GSX250FX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-K52-20 1個 BALIUS 2/GSX250FX

3. H/B (SV)可倒 W.P BALIUS Ⅱ/GSX250FX BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P BALIUS Ⅱ/GSX250FX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K52-20 1個 BALIUS 2/GSX250FX

戻る ページ 1 次へ