カワサキ GPz400F [400cc] 1984-90年式 カスタムパーツ(ボディ) BEET製

ZX400A ■モデル名:ZX400-A2/3/4

カワサキ GPz400F [400cc] 1984-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400A 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZX400A - 011401 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DP9EA-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,255
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,150 チョーク メーター スロットル 825
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)900・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 ZX400A 011401 ~ 022607 1983/11月 マイナーチェンジ
車名の後ろにFが付く。馬力(51ps→54ps)アップ、9kg軽量化。
1985 ~ 1990 ZX400A 022608 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. シートカウル(シロゲル) GPZ400F/FⅡ BEET

販売価格(税別)    
BEET シートカウル(シロゲル) GPZ400F/FⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0306-K07-05 1個 GPZ400F/F2

戻る ページ 1 次へ