カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製

ZR400E 角目 6potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 025001 ~ 042000 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZR400E 025001 ~ 031000 1998/2月 マイナーチェンジ
エンジンK-TRIC(カワサキスロットルレスポンシブイグニションコントロール)採用、足廻り改良。
マフラー一体式からアルミサイレンサー別体タイプへ。
6potキャリパ装備。ギア比(二次減速比)変更。
バイアス→ラジアルタイヤに変更。アルミサイレンサー採用(メガホン→スポーツタイプへ)
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックセレストシルバー
1999 ~ 1999 ZR400E 031001 ~ 035000 1999/1月
ターンシグナルインジケーターをイエローからオレンジに変更。
盗難防止キーシリンダー採用。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ライムグリーン
2000 ~ 2000 ZR400E 035001 ~ 042000 2000/1月
カラー変更
・エボニー(新色)
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 仕様
EBF690S 1本 ZRX400/2 94-08 シルバー アルミ 6mm up/8mm back

2. イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー Low 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBL690K 1本 ZRX400/2 94-08 ブラック アルミ 14

3. EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
EFFEX(エフェックス) EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) 1本
レビュー: 5.00(3)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 絞り角(°) 立ち上がり角(°)
EBF690K 1本 純正バーエンド使用不可 ブラック 29 63

4. チョークケーブル EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
EFFEX(エフェックス) チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
ECH69003 1個 ZRX400 94-08

5. スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL002B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL002B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL002 カワサキ

6. スムースフィットレバー ゴールド EAL002G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL002G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL002G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL002 カワサキ

7. スムースフィットレバー ブラック EAL002K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL002K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL002K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL002 カワサキ

8. スムースフィットレバー レッド EAL002R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL002R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL002R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL002

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL002R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL002 カワサキ

9. イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。【用途】ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBF690C 1本 ZRX400/2 94-08 クロームメッキ スチール 18.2

10. イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー Low 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBL690S 1本 ZRX400/2 94-08 シルバー アルミ 14

11. EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) 1本
レビュー: 5.00(3)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 絞り角(°) 立ち上がり角(°)
EBF690G 1本 純正バーエンド使用不可 ゴールド 29 63

戻る ページ 1 次へ