カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2000-01年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製

ZX600J [599cc] オーストラリア/マレーシア仕様

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600J 原動機型式 ZX600FE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX600J - 000001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/65 ZR 17 56W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,105
スプロケット
15 40 二次減速比 2.500
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
537±4
レベル
(mm)
116±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 ZX600J 000001 ~ 030000 モデルチェンジ
外観、エンジン一新。ZX-9Rに似た二眼ヘッドライト。
グラブバー(継続)。
カラー設定
・サンビームレッド×エボニー
・エボニー×ライムグリーン
・ギャラクシーシルバー×ブラックパール
2001 ~ 2001 ZX600J 030001 ~ カラー設定
・ライムグリーン×パールパープリッシュブラックマイカ
・パールクロームイエロー×パールパープリッシュブラックマイカ
・キャンディライティングブルー×メタリックノクターンブルー
・キャンディライティングブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブルー EAL003B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL003B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL003B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL003

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL003B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL003 カワサキ

2. スムースフィットレバー ブラック EAL003K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL003K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL003K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL003

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL003K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL003 カワサキ

3. スムースフィットレバー レッド EAL003R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL003R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL003R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL003

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL003R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL003 カワサキ

戻る ページ 1 次へ