カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2012-16年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製

欧州 FI ■STD ABS・Special Edition

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40F 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 欧州のみZZR1400の名称を継続。北米、オセアニア、アジアではZX-14Rへ変更。
・3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載
・2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加
・新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤを標準装備。
2013 ~ 2013 カラー設定
・パールスターダストホワイト
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
Special Edition
・ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。
2014 ~ 2014 カラー設定
・パールスターダストホワイト
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
Special Edition(FDFA)
・ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。
OHLINS Edition
brembo製ラジアルマウントキャリパー、brembo製ラジアルポンプマスター。リアショックはOHLINSが採用。シートレールにOHLINSエンブレム。
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
2015 ~ 2015 ・メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 カラー変更
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
ハンドル位置がアジアZX-14Rのほうが若干高い。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブラック EAL027K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL027K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL027K。販売備考:適合注意!ZX-14R High Grade(ブレンボマスターシリンダー装着車)へは装着不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 1400GTR/CONCOURSE14 [コンコース14] 08-17。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 06-11。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-19 *High Grade不可。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL027

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL027K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL027 カワサキ

戻る ページ 1 次へ