カワサキ Ninja 650(ER-6f) [650cc] 2017-17年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製

海外モデル(欧州)FI ABS ■STD EX650K

カワサキ Ninja 650(ER-6f) [650cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650K 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 フルモデルチェンジ
角張ったフォルムとコンパクトになった車体。
アシスト&スリッパークラッチ新規採用。スロットルボディは38mm→36mmに変更、デュアルスロットルバルブ搭載。
ダブルパイプペリメターフレーム→トレリスフレーム(高張力鋼管)へ変更。
新設計スイングアーム、パイプハンドルからセパレート風ハンドルへ変更、など。
カラー設定
・メタリツクスパークブラツク(KHF)
・ライムグリーン(KHFA)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スムースフィットレバー レッド EAL017R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL017R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL017R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL017

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL017R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL017 カワサキ

2. スムースフィットレバー ブラック EAL017K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL017K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL017K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL017

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL017K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL017 カワサキ

3. スムースフィットレバー ゴールド EAL017G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL017G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL017G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-21。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL017

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL017G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL017 カワサキ

4. スムースフィットレバー ブルー EAL017B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL017B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL017B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL017

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL017B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL017 カワサキ

戻る ページ 1 次へ