カワサキ Z250SL [250cc] 2016-17年式 カスタムパーツ(ボディ) プロテック製

BR250E 国内モデル FI

カワサキ Z250SL [250cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BR250E 原動機型式 BX250AE 4st単気筒 水冷
フレームNo BR250E - A10054 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,935
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
MR8CI-8 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 150
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 BR250E A10054 ~ 2016/3月
Ninja250SLのカウルレス(ネイキッド)バージョン。
水冷4stDOHC単気筒。
タイ生産。主要構成はNinja250SLと同じ。
各カウル類とタンクがあえて別カラーに。タンデムステップ取外し式に変更。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR250E A11261 ~ 2017/5月
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPI-K41シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック SPI-K41シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11366 1セット 型式:BX250A NINJA250SL 15-/15-ABS /16-Z250SL

戻る ページ 1 次へ