カワサキ GPz750R [750cc] 1984-86年式 カスタムパーツ(ボディ)
ZX750G ■ZX750-G1/2/3
カワサキ GPz750R [750cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1985 ~ 1986 | ZX750G ~ | |
| 1985 ~ 1986 | ZX750G ~ | 限定車(Ninjaロゴ) |
| 1984 ~ 1984 | ZX750G 000001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルテンプメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 46162 | 1個 | デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 油温/水温対応(-50~250℃) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147075 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
コンパクトテンプメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47101 | 1個 | 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147074 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0046 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147064 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147076 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147078 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147079 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147066 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147067 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147068 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147069 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147071 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147062 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147065 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147072 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147077 | 1個 | GPZ750R/900R |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147061 | 1個 | GPZ750R/900R |