カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式 カスタムパーツ(ボディ)

東南アジア/マレーシア FI ■STD ABS・Special Edition ABS・OHLINS Edition ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40F 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
584±4
レベル
(mm)
94±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 STD ABS
北米、オセアニア、アジアで「ZX」へ名称変更。欧州はZZRを継続。
3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載。
2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加。
新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤ標準装備。
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン
・メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 STD ABS
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・メタリックミッドナイトサファイアブルー

Special Edition ABS(ZX1400FDFA)
ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。
・メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 STD ABS(FEFA)
・キャンディパートンオレンジ
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック

OHLINS Edition ABS(FEFB)
brembo製ラジアルマウントキャリパー、brembo製ラジアルポンプマスター。OHLINS製Rショック採用。
シートレールにOHLINSエンブレム。
・パールスターダストホワイト
2015 ~ 2015 STD ABS(FFF)
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック
Special Edition(FFFA)
・ゴールデンブレイズグリーン×メタリックスパークブラック
OHLINS Edition ABS(FFFB)
・エボニー×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

324件中 321件~324件

並び替え:

321. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17266 1セット 適合 ブルー カワサキ M8タイプ

322. ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28771014 1本 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)

323. ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28771014Q 1本 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)

324. スムースフィットレバー ブラック EAL027K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL027K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL027K。販売備考:適合注意!ZX-14R High Grade(ブレンボマスターシリンダー装着車)へは装着不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 1400GTR/CONCOURSE14 [コンコース14] 08-17。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 06-11。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-19 *High Grade不可。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL027

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL027K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL027 カワサキ

戻る ページ 14 5 6 7 8 9 次へ