カワサキ Ninja H2 CARBON [1000cc] 2019-21年式 カスタムパーツ(ボディ)

ZXT02J 国内モデル FI ABS

カワサキ Ninja H2 CARBON [1000cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT02J 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02J - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
18 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ZXT02J 000001 ~ 002000 H2 Carbon ABS(カーボンアッパーカウル)
2019/7月 モデルチェンジ
Carbonのみラインナップで、車名変更。
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。231ps。
エアフィルター、インテークチャンバー、スパークプラグなど主要部品をNinja H2 SX共用とする。
brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。
BATTLAX RACING STREET RS11。
カワサキ初スマートフォン接続機能(Bluetooth機能)搭載。フルカラーTFT液晶スクリーン、カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)採用、ナンバー灯LED採用(全灯火類LED化)。
日本仕様のみETC2.0車載器標準装備。
カラー変更
・ミラーコートマットスパークブラック×キャンディフラットブレイズドグリーン(ハイリーデュラブルペイント使用)
2020 ~ 2021 ZXT02J 002001 ~ H2 Carbon ABS(カーボンアッパーカウル)
2020/4月
カラー設定
・ミラーコートマットスパークブラック×キャンディフラットブレイズドグリーン

※次年度モデル以降の国内導入予定はございません。

適合車種からパーツを絞込み検索

96件中 81件~96件

並び替え:

81. スクリーン コルサ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン コルサ スモーク 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
2425402 1個 スモーク コルサ NINJA H2(ABS) 15-23

82. スクリーン コルサ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:22日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン コルサ クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2425401 1個 NINJA H2(ABS) 15-23

83. スクリーン SRタイプ ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:22日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2025419 1個 NINJA H2(ABS) 15-23

84. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-26 1セット MAT BLACK

85. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-01 1セット BLUE

86. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-02 1セット RED

87. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-03 1セット SILVER

88. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-04 1セット GOLD

89. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-05 1セット B.BERRY

90. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-06 1セット BLACK

91. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-11 1セット TITAN

92. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-12 1セット C.GOLD

93. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-28 1セット LIME GREEN

94. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M17 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032088-32 1セット PINK

95. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
17256 1セット グリーン カワサキ M17タイプ

96. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17254 1セット ZX-10R(04~10)
Ninja H2(15~18)
Ninja H2 CARBON(19~20)
ブルー カワサキ M17タイプ

戻る ページ 1 2 3 次へ