カワサキ Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式 カスタムパーツ(ボディ)

ZX250E 国内モデル(タイ生産)FI ABS ■STD・SE・SE KRT Edition

カワサキ Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ZX250E 原動機型式 ZX250EE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250E - A00001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,980
スプロケット
14 50 二次減速比 3.571
プラグ
LMAR9G 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
396
レベル
(mm)
60 139
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZX250E ~ SE
2022/2月
カラー追加
・メタリックマットトワイライトブルー×メタリックマットフュージョンシルバー(SE)新色
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック(SE)継続
2022 ~ 2022 ZX250E ~ STD
2021/9月
カラー変更
・メタリックスパークブラック(継続)
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ STD(183kg)
2020/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。46ps。
クラス初装備SFF-BPフロントサス、ホリゾンタルバックリンクリアサス。
ツインLEDヘッドライト。
KTRC(カワサキトラクションコントロール)、オートブリッパー付きKQS(カワサキクイックシフター)搭載。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ A13310 SE KRT Edition(184kg)
2020/9月
主要装備はSEと同じ。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ A13310 SE(184kg)
2020/9月
主要装備はSTDと同じ。
SE追加標準装備、アップ/ダウン両対応オートブリッパー付きKQS(カワサキクイックシフター)、USB電源ソケット(リアシート下)、ウインドシールド(スモーク)、フレームスライダー、ホイールリムテープ。
カラー設定
・メタリックスパークブラック×パールフラットスターダストホワイト
2022 ~ 2022 ZX250E A13311 ~ SE KRT Edition
2021/9月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー(SE KRT Edition)
2022 ~ 2022 ZX250E A13311 ~ SE
2021/9月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック(SE)

適合車種からパーツを絞込み検索

210件中 121件~160件

並び替え:

121. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92450 1個

122. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92451 1個

123. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92452 1個

124. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-22 1個 MAT RED 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

125. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-28 1個 ライムGREEN 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

126. フューエルキャップパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フューエルキャップパッド 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】フューエルキャップをさりげなくドレスアップするアイテム。やわらかくて貼りやすいポッティング樹脂を使用。シート貼り付け式です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 タイプ
99145 1セット NINJA400('18)、NINJA250('18) KAWSAKI 3

127. スマホホルダーマウント ゴールド POSH Faith

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
POSH Faith スマホホルダーマウント ゴールド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZX-25R'21

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
136179-04 1セット

128. スマホホルダーマウント シルバー POSH Faith

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
2営業日後以内
POSH Faith スマホホルダーマウント シルバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZX-25R'21

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
136179-03 1セット

129. スマホホルダーマウント ブラック POSH Faith

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
POSH Faith スマホホルダーマウント ブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZX-25R'21

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
136179-06 1セット

130. スマホホルダーマウント ブルー POSH Faith

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
2営業日後以内
POSH Faith スマホホルダーマウント ブルー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZX-25R'21

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
136179-01 1セット

131. スマホホルダーマウント ライムG POSH Faith

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
2営業日後以内
POSH Faith スマホホルダーマウント ライムG 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZX-25R'21

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
136179-28 1セット

132. スマホホルダーマウント レッド POSH Faith

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
POSH Faith スマホホルダーマウント レッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZX-25R'21

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
136179-02 1セット

133. スマホホルダーマウントステー POSH Faith

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
POSH Faith スマホホルダーマウントステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZX-25R'21

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
500080-K3 1セット

134. LEDフェンダ-レスキット POSH Faith

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
POSH Faith LEDフェンダ-レスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZX-25R'21

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
136090 1セット

135. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17265 1セット 適合 レッド カワサキ M8タイプ

136. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17267 1セット 適合 シャンパンゴールド カワサキ M8タイプ

137. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17268 1セット ZX-10R(04~10)
Ninja H2(15~18)
Ninja H2 CARBON(19~20)
グリーン カワサキ M8タイプ

138. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17269 1セット ZX-10R(04~10)
Ninja H2(15~18)
Ninja H2 CARBON(19~20)
シルバー カワサキ M8タイプ

139. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17270 1セット ZX-10R(04~10)
Ninja H2(15~18)
Ninja H2 CARBON(19~20)
ブラック カワサキ M8タイプ

140. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056ML 1個 177 メッキ カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

141. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE KAWASAKI用 ブルー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE KAWASAKI用 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場!。人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ 適合車種
93135 1個 ■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等
※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。
ブルー スクラッチタイプ KAWASAKI車専用

142. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE KAWASAKI用 ゴールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE KAWASAKI用 ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場!。人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ 適合車種
93136 1個 ■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等
※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。
ゴールド スクラッチタイプ KAWASAKI車専用

143. エンジンプロテクター ストリームライン ZX-25R/ZX-4R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター ストリームライン ZX-25R/ZX-4R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。【適合車種】。Ninja ZX-25R/SE(21-22)。Ninja ZX-4R(24-25)。Ninja ZX-4RR(24-25)【用途】※ 本商品は軽度の転倒時における、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品となります。転倒時のキズやカウル類の割れなどを保護するものではございません。また転倒時の状況によっては、未装着時よりダメージが大きくなる場合やダメージを軽減できない場合もございます。あらかじめご了承ください。※ 本商品の本体は、一定以上の衝撃を受けると、衝撃を緩和するために本体が破損(ボルト固定部周辺)するよう設計されております。破損した場合は新しいスライダーに交換してください。※ メーカーパイプエンジンガードとの同時装着はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
48695 1個 Ninja ZX-25R/SE(21-22)、Ninja ZX-4R(24-25)、Ninja ZX-4RR(24-25)

144. スロットルパイプ K  201-5362 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 899 税込989
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ K 201-5362 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-5362。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
201-5362 1個

145. グリップヒーターキット GH07 304-81982 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グリップヒーターキット GH07 304-81982 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-81982。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
304-81982 1個

146. オプションアダプター 27598 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オプションアダプター 27598 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27598。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
27598 1個

147. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-26 1セット MAT BLACK

148. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-01 1セット BLUE

149. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-02 1セット RED

150. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-03 1セット SILVER

151. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-04 1セット GOLD

152. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-05 1セット B.BERRY

153. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-06 1セット BLACK

154. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-11 1セット TITAN

155. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-12 1セット C.GOLD

156. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-28 1セット LIME GREEN

157. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-32 1セット PINK

158. フェンダーレスキット ブラック 315-072 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスキット ブラック 315-072 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:315-072。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
315-072 1個

159. マウントバーステー ブラック 204-0643 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マウントバーステー ブラック 204-0643 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0643。【適合】Ninja ZX-25R/SE(2BK-ZX250E) 2020Y-【クランプ有効幅】約150mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
204-0643 1個

160. ミドルウエイトバーエンド ファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ファインカット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約110g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ
49112 1セット ゴールド カワサキ(M8)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ