カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式 カスタムパーツ(ボディ)
EL400A (タイ生産) FI ■モデル名:(STD)EL400ARFNN/ASFNN/ATFNN ・(SE)EL400BRFNN/BSFNN/BTFNN ・(PlazaEdition)EL400CSFNN/CTFNN 車名から「400」がなくなる。
カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | EL400A AP5741 ~ | STD(全長2250×幅785×高1100×176kg) 実際は車名から400がなくなる。 2023/4月 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 ETC2.0車載器キット標準装備。標準シートシート高735mm。 丸型LEDヘッドライト、LEDテールライト。 カラー設定 ・パールロボティックホワイト ・メタリックフラットスパークブラック |
| 2024 ~ 2024 | EL400A AP5781 ~ | SE(全長2250×幅785×高1140×178kg) 2023/4月 コンパクトヘッドライトカウル装備。 F/RにGPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。 SE専用シート(ツートーンレザーとステッチ)。 防水設計のUSB Type-C電源ソケット、フォークブーツ。 カラー設定 ・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー |
| 2025 ~ 2025 | EL400A AT5361 ~ | PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg) 防水USB Type-C電源、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。 2024/3月 カラー変更 ・パールサンドカーキ ・パールストームグレー |
| 2025 ~ 2025 | EL400A AT5401 ~ | SE(全長2250×幅785×高1140×178kg) コンパクトヘッドライトカウル、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)、USB Type-C電源ソケット、SE専用シート、フォークブーツ標準装備。 2024/3月 グラフィック&カラー変更 ・ファントムブルー×エボニー ・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットダークグリーン |
| 2025 ~ 2025 | EL400A AT5401 ~ | STD(全長2250×幅785×高1100×176kg) 2024/3月 カラー変更 ・メタリックフラットスパークブラック |
| 2025 ~ 2025 | EL400A AT5401 ~ | STD(全長2250×幅785×高1100×176kg) 2025/4月 カラー追加 ・パールロボティックホワイト |
| 2026 ~ 2026 | EL400A AV4771 ~ | STD(全長2250×幅785×高1100×176kg) 2025/7月 カラー変更 ・パールラヴァオレンジ(36V) ・メタリックフラットスパークブラック(739) |
| 2026 ~ 2026 | EL400A AV4811 ~ | PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg) 2025/7月 カラー変更 ・メタリックインペリアルレッド×エボニー(79N) |
| 2026 ~ 2026 | EL400A AV4831 ~ | SE(全長2250×幅785×高1140×178kg) 2025/7月 カラー変更 ・アーバンシティホワイト(53Q) ・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー(51N) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 12070301 | 1個 | NINJA250 13-17/NINJA250SL 15-16 etc | ガンメタ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 12070401 | 1個 | ブルー | NINJA250 13-17/NINJA250SL 15-16 etc |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17265 | 1セット | 適合 | レッド | カワサキ M8タイプ |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17269 | 1セット | ZX-10R(04~10) Ninja H2(15~18) Ninja H2 CARBON(19~20) |
シルバー | カワサキ M8タイプ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 12070601 | 1個 | NINJA250 13-14/NINJA250SL 15-16 etc | グリーン |
【特長】あれば便利なヘルメットロックシリーズにストリートクルーザーとして登場した新型エリミネーター/SE用が登場!違和感ないスタイルで車体イメージを崩さずに便利機能を追加。車体左側フレームに装着【用途】ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 303-1617 | 1個 | ブラック | エリミネーター400/SE (8BL-EL400A)2023y- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 12070101 | 1個 | NINJA250 13-17/NINJA250SL 15-16 etc | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 12070501 | 1個 | ゴールド | NINJA250 13-14/NINJA250SL 15-16 etc |
【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属
| 品番 | 内容量 | グリップ長さ(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 61972 | 1個 | 【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) | Z900RS/CAFE(18-23) / Z650RS(22-23) / ゼファー X(97-08) / ZRX1200DAEG(09-16) / ZRX1200R(01-08) / ZRX1200S(01-04) / NINJA400(14-25) / NINJA250(13-24) / Z1000/R EDITION(03-22) / NINJA1000(11-19) / Z900/SE(18-23) |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41559。販売備考:キャンセル不可商品です。※ELIMINATOR SEは不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 23
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 41559 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-32 | 1セット | PINK |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39683。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 23
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 39683 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41560。販売備考:キャンセル不可商品です。SE専用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 41560 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:42235。販売備考:キャンセル不可商品です。SE専用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 42235 | 1個 |
【特長】ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。シート高で約23mmローダウン可能です。付属のショートサイドスタンドは、操作しやすい適切な長さに設定しました。(停車時の車体の傾き角度16度)。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。【適合車種】エリミネーター/SE(24-25) [8BL-EL400A]。・取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)。・スプリングプリロード5段階調整可能。・純正サイドスタンドスイッチ使用可能。・純正チェーンケース使用可能【用途】適合車種:エリミネーター/SE(24-25)。ローダウンして足つきの不安を解消。シート高で約23mmローダウン可能。取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)。スプリングプリロード5段階調整可能 / 純正サイドスタンドスイッチ使用可能。ショートサイドスタンド付属
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | 適合車種 | 取付長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46775 | 1キット | 【ノーマル】315(純正比25mm ショート) | ブラックボディ/ブラックスプリング | ELIMINATOR/SE(24-25) [8BL-EL400A] | 290 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-01 | 1セット | BLUE |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-02 | 1セット | RED |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-03 | 1セット | SILVER |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-04 | 1セット | GOLD |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-05 | 1セット | B.BERRY |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-06 | 1セット | BLACK |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-11 | 1セット | TITAN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-12 | 1セット | C.GOLD |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-28 | 1セット | LIME GREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032178-26 | 1セット | MAT BLACK |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:42157。販売備考:キャンセル不可商品です。SEは不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 23
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 42157 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:42156。販売備考:キャンセル不可商品です。SE不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 23
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 42156 | 1個 |
【特長】純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。【用途】今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド。片側重量:370g
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 質量(g) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 49816 | 1セット | 左右セット | 【片側】370 | 1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、 ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、 Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-25)、GPZ900R(91-03)、 Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22-24)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24-25)、 Ninja400(14-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-24)、Ninja250R(08-12)、 Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17) |
【特長】Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。ミラーホルダー付き。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。【用途】バイク用ヘルメットホルダー。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 63069 | 1セット | スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード | 鍵 | YAMAHA:TRACER9 GT(21ー23)、SUZUKI:KATANA(19ー24)、KAWASAKI:エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。Z900RS(18ー25) |
【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 13691708 | 1個 | KAWASAKI ELIMINATOR(ABS) 2023~2025 (SE含む) |
【用途】エリミネーター/エリミネーターSE(8BL-EL400A)23’
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 08-01-0207 | 1個 |
【用途】エリミネーター/エリミネーター SE(2023'モデル)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0351 | 1個 |
【用途】エリミネーター/エリミネーター SE(2023'モデル)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0352 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0091 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0093 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0350 | 1個 |
【特長】ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。エリミネーター(24-25) [8BL-EL400A]【用途】適合車種:エリミネーター(24-25)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 48729 | 1個 | ELIMINATOR(24-25) [8BL-EL400A] |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF784G。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF784。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
| 品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF784G | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | ELIMINATOR/SE 24 | アルミ |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF784K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF784。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
| 品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF784K | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | ELIMINATOR/SE 24 | アルミ |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF784S。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF784。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
| 品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF784S | 1個 | ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 | 7mm UP/7mm BACK | ELIMINATOR/SE 24 | アルミ |