カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 2002-07年式 カスタムパーツ(ボディ)

ZRT10A ■(ZRT10A)ZR1100A7 ・(BC-ZRT10A)ZR1100A8/9/10/A6F/6FA/6S/6SA

カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A/BC-ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 062001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V TL 160/70 - 17 73V TL
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
556±4
レベル
(mm)
119±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZRT10A 062001 ~ 065000 (ZRT10A)平成11年排出ガス規制対応。
2001/12月 マイナーチェンジ
(全長2165×幅780×高1115×265kg)
排出ガス浄化システムKLEEN(排出ガスを再燃焼させるKCAとパイプ触媒組合わせ)新搭載。
KLEENロゴ追加(サイドカバー)。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン
・パールミスティックブラック
・メタリックチェスナットブラウン×メタリックタンジェリンオレンジ(火の玉風ニューグラフィック/3月追加)
2003 ~ 2003 ZRT10A 065001 ~ 067000 (BC-ZRT10A)平成13年度騒音規制対応
2003/3月 マイナーチェンジ
平成13年度騒音規制対応に伴ってエアクリーナー上にカバー装備。
出力86ps(5ps減)。燃料タンク容量18L(1L減)。
カラー変更
・パールミスティックブラック(ゴールドホイール)
・メタリックチェスナットブラウン(継続)
2004 ~ 2004 ZRT10A 067001 ~ 2003/12月
タンクエンブレムをKawasaki、サイドカバーエンブレムをZEPHYR1100に変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスーパーブラック
2005 ~ 2005 ZRT10A 069001 ~ 2004/12月
フレーム塗装変更(ストイックブラック)。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド(タイガー風グラフィック)
・メタリックスーパーブラック
2006 ~ 2006 ZRT10A 070001 ~ 2005/12月
カラー変更
・エボニー×パールソーラーイエロー
2006 ~ 2006 ZRT10A 070001 ~ 2005/12月(全長2165×幅780×高1115×265kg)
マーケットコード表記変更によりA11ではなくA6Fとなる。
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 ZRT10A 070001 ~ 2007/1月 最終型
カラー変更
・キャンディダイヤモンドブラウン×キャンディダイヤモンドオレンジ
2007 ~ 2007 ZRT10A 070001 ~ 2007/1月 最終型
カラー変更
・メタリックダークグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

724件中 241件~280件

並び替え:

241. PREMIUM ZONE(プレミアムゾーン) バーエンド KIRIKO DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE(プレミアムゾーン) バーエンド KIRIKO 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M8ボルトで固定されているKAWASAKI車の純正ハンドルに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 適合車種
40420 1セット ゴールド カワサキ M8 1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-23)、GPZ900R(91-03)、Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24)、Ninja400(14-22)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-22)、Ninja250R(08-12)、Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)

242. PREMIUM ZONE(プレミアムゾーン) バーエンド KIRIKO DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE(プレミアムゾーン) バーエンド KIRIKO 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M8ボルトで固定されているKAWASAKI車の純正ハンドルに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 適合車種
40422 1セット シルバー カワサキ M8 1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-23)、GPZ900R(91-03)、Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24)、Ninja400(14-22)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-22)、Ninja250R(08-12)、Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)

243. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17265 1セット 適合 レッド カワサキ M8タイプ

244. ストリートBOX ツインショック 364 DP-S HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 364 DP-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日本仕様に設定されたリアショックDP-Sとフロントスプリング、さらにハイパープロの。秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、。ハイパープロの魅力を堪能できます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22870001 1個 ZEPHYR1100(RS不可)

245. プレスフォーミングスイングアーム(ヘアライン)※純正キャリパー使用不可 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 379,800 税込417,780
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] プレスフォーミングスイングアーム(ヘアライン)※純正キャリパー使用不可 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
15570009 1個 ZRX1200 DAEG 09-16

246. R 600-17 GLD [TYPE-N] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-N] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28675127 1本 ZEPHYR1100/1100RS(タイヤ接触の可能性有)

247. ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600065 1個 シルバー ZEPHYR1100

248. ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600066 1個 ブラック ZEPHYR1100

249. ハンドルストッパー TI (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー TI (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600067 1個 ZEPHYR1100 チタン

250. ハンドルストッパー GLD (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー GLD (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600068 1個 ゴールド ZEPHYR1100

251. ハンドルストッパー RED (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー RED (R/L) (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600069 1個 レッド ZEPHYR1100

252. ステムナット GLD (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ステムナット GLD (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600063 1個 ゴールド ZEPHYR1100

253. クラッチマスターシリンダー NISSIN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
NISSIN クラッチマスターシリンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油圧クラッチ(ブレーキ使用不可)のビッグバイクにベストマッチ。ブレーキ側と一緒に変更してカスタムの完成度をアップできます!。Φ22.2ハンドル用。標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。リザーバータンクホース長=55mm。ハンドル外径Φ22.2専用。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 種別 レバー色 ピストン径(Φmm)
61748 1個 Φ22.2ハンドル用。
標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。
レバーアジャストは5段階調整可能。
クラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)、アルミタンクステー×1、ミラーホルダー(M10×P1.25正ネジ)×1付属。リザーバータンクホース長=55mm。
バンショーボルト(M10×1.25)は別売り。
クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります(例えばNINJAは純正クラッチホースでOK)。
ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
車体側スイッチハーネスが平端子の車両は、端子形状が適合しないため、別売りのクラッチスイッチハーネス(29968)の同時装着が必要です。
本体 バフクリアー 14

254. クラッチマスターシリンダー NISSIN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
NISSIN クラッチマスターシリンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油圧クラッチ(ブレーキ使用不可)のビッグバイクにベストマッチ。ブレーキ側と一緒に変更してカスタムの完成度をアップできます!。Φ22.2ハンドル用。標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。リザーバータンクホース長=55mm。ハンドル外径Φ22.2専用。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 種別 レバー色 ピストン径(Φmm)
61756 1個 Φ22.2ハンドル用。
標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。
レバーアジャストは5段階調整可能。
クラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)、アルミタンクステー×1、ミラーホルダー(M10×P1.25正ネジ)×1付属。リザーバータンクホース長=55mm。
バンショーボルト(M10×1.25)は別売り。
クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります(例えばNINJAは純正クラッチホースでOK)。
ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
車体側スイッチハーネスが平端子の車両は、端子形状が適合しないため、別売りのクラッチスイッチハーネス(29968)の同時装着が必要です。
本体 バフクリアー 14

255. ツインショック T367 ピギーバック コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 209,800 税込230,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T367 ピギーバック コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33370001 1個 ZEPHYR1100/RS

256. ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種 ショックアブソーバの種類
33370002 1個 スプリング:コンスタントライジングレート ZEPHYR1100/RS ツイン エマルジョンボディー T360 (アルミシリンダー)

257. F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375004 1本 ZEPHYR1100 (RS不可)

258. F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375004Q 1本 ZEPHYR1100 (RS不可)

259. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33470027 1個 ZEPHYR1100(RS不可)

260. クラッチマスターシリンダー NISSIN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
NISSIN クラッチマスターシリンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油圧クラッチ(ブレーキ使用不可)のビッグバイクにベストマッチ。ブレーキ側と一緒に変更してカスタムの完成度をアップできます!。Φ22.2ハンドル用。標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。リザーバータンクホース長=55mm。ハンドル外径Φ22.2専用。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 種別 レバー色 ピストン径(Φmm)
61751 1個 Φ22.2ハンドル用。
標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。
レバーアジャストは5段階調整可能。
クラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)、アルミタンクステー×1、ミラーホルダー(M10×P1.25正ネジ)×1付属。リザーバータンクホース長=55mm。
バンショーボルト(M10×1.25)は別売り。
クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります(例えばNINJAは純正クラッチホースでOK)。
ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
車体側スイッチハーネスが平端子の車両は、端子形状が適合しないため、別売りのクラッチスイッチハーネス(29968)の同時装着が必要です。
本体 ブラック 14

261. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17267 1セット 適合 シャンパンゴールド カワサキ M8タイプ

262. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17268 1セット ZX-10R(04~10)
Ninja H2(15~18)
Ninja H2 CARBON(19~20)
グリーン カワサキ M8タイプ

263. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17269 1セット ZX-10R(04~10)
Ninja H2(15~18)
Ninja H2 CARBON(19~20)
シルバー カワサキ M8タイプ

264. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17270 1セット ZX-10R(04~10)
Ninja H2(15~18)
Ninja H2 CARBON(19~20)
ブラック カワサキ M8タイプ

265. R 600-17 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-N Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28675127Q 1本 ZEPHYR1100/1100RS(タイヤ接触の可能性有)

266. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM003A00 1本 カワサキ メッシュアウター ゼファー1100/RS A905/B840

267. ツインショック T364 DP-S コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T364 DP-S コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22770001 1個 ZEPHYR1100/RS

268. F 350-17 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-N Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28675004Q 1本 ZEPHYR1100 (RS不可)

269. R 550-17 GLD [TYPE-N] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 GLD [TYPE-N] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28675104 1本 ZEPHYR1100/1100RS

270. アジャスタブルリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アジャスタブルリアショック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、345 ー 355mmの無段階で調節可能。伸び側減衰調整:20段。スプリングプリロード:無段階調整可能。リアショック長:345 - 355mm無段階調整可能。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。リングスパナ2本付属。オーバーホールサービスがあり安心して長く使えます。サービス内容:Oリング、オイルシール、ピストンリング、ガイドブッシュ、ダンパーオイル交換 / 窒素ガス充填

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
37047 1セット シルバーボディ/ブラックスプリング [純正リアショック長:345mm(車高調整:0 ~ +10mm)]
900 Super Four(Z1)(73ー75)
KZ900(76)
KZ1000(77ー78)
750RS(Z2)(73ー75)
Z750Four(76ー78)
※純正グラブバー同時装着可能。
※530サイズ以下のドライブチェーンにコンバートが必要。
※純正チェーンカバーはリアショック本体と接触するため使用不可。
ゼファー1100(92ー06)
ゼファー1100RS(96ー03)
[純正リアショック長:350mm(車高調整:-5 ~ +5mm)]
ゼファー750(91ー06)
ゼファー750RS(96ー02)
ゼファー400(89ー95)
ゼファー400X(96ー08)

271. PREMIUM ZONE(プレミアムゾーン) バーエンド TECHNO DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE(プレミアムゾーン) バーエンド TECHNO 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M8ボルトで固定されているKAWASAKI車の純正ハンドルに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 適合車種
39673 1セット レッド カワサキ M8 1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-23)、GPZ900R(91-03)、Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24)、Ninja400(14-22)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-22)、Ninja250R(08-12)、Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)

272. PREMIUM ZONE(プレミアムゾーン) バーエンド TECHNO DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE(プレミアムゾーン) バーエンド TECHNO 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M8ボルトで固定されているKAWASAKI車の純正ハンドルに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 適合車種
42207 1セット ブルー カワサキ M8 1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-23)、GPZ900R(91-03)、Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24)、Ninja400(14-22)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-22)、Ninja250R(08-12)、Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)

273. ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33470028 1個 ZEPHYR1100(RS不可)

274. R 550-17 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 GLD [TYPE-N Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28675104Q 1本 ZEPHYR1100/1100RS

275. ステムナット SIL (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ステムナット SIL (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600060 1個 シルバー ZEPHYR1100

276. ステムナット BLK (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ステムナット BLK (コンバーチブルステム用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600061 1個 ZEPHYR1100 ブラック

277. ZEP1100 ステム オフセット 32mm ウイング ブラック ギルドデザイン

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:183日
ギルドデザイン ZEP1100 ステム オフセット 32mm ウイング ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit-。。●61167、61171。ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。。●61168、61172。フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。。各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。ハンドルロック使用可能。ベアリング付属。※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
61167 1個 対応

278. ZEP1100 ステム オフセット 32mm フラット ブラック ギルドデザイン

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
出荷目安:13日
ギルドデザイン ZEP1100 ステム オフセット 32mm フラット ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit-。。●61167、61171。ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。。●61168、61172。フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。。各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。ハンドルロック使用可能。ベアリング付属。※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
61168 1個 対応

279. ギルドステムキットゼファー1100Φ43 35-210 ブラック ギルドデザイン

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:13日
ギルドデザイン ギルドステムキットゼファー1100Φ43 35-210 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができます。フォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ210mm。。※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。ハンドルロック使用可能。ベアリング付属

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
61170 1個 対応

280. PREMIUM ZONE ライダー側ステップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE ライダー側ステップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
96559 1セット 付属リング:レッド/ライムグリーン

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次へ