カワサキ ZXR750 [750cc] カスタムパーツ(ボディ)
カワサキ ZXR750 [750cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147089 | 1個 | ZXR750 89-90 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147098 | 1個 | ZXR750 91-92 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147107 | 1個 | ZXR750 93-94 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147108 | 1個 | ZXR750 93-94 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147109 | 1個 | ZXR750 93-94 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147106 | 1個 | ZXR750 93-94 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 610010 | 1個 | CBR400RR 1990-1994年式:93年までに適合 |
販売価格(税別)
PROGRIP
PRO-GRIP 5026ホイールストライプ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74278 | 1個 |
販売価格(税別)
PROGRIP
PRO-GRIP 5026ホイールストライプ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74279 | 1個 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
コンパクトテンプメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47101 | 1個 | 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147082 | 1個 | ZXR750 89-90 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147092 | 1個 | ZXR750 91-92 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147094 | 1個 | ZXR750 91-92 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147095 | 1個 | ZXR750 91-92 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147096 | 1個 | ZXR750 91-92 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147099 | 1個 | ZXR750 91-92 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147101 | 1個 | ZXR750 93-94 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147102 | 1個 | ZXR750 93-94 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147104 | 1個 | ZXR750 93-94 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147105 | 1個 | ZXR750 93-94 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1147081 | 1個 | ZXR750 89-90 |