カワサキ カスタムパーツ(ボディ)
カワサキ カスタムパーツ(ボディ)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 071201-46 | 1個 | 黒金 |
【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 042665-02 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 031066-04 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033166-04 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033665-04 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 070665-06 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033676-04 | 1個 |
【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 041065-04 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 030666-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 031675-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033665-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033666-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033675-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033676-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 031665-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 031675-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 031676-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 030665-11 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033675-01 | 1個 |
【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 041665-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 031666-06 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033676-11 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033665-06 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033675-06 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 070666-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 031666-02 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 031675-02 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033665-02 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033666-02 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033675-02 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 033676-02 | 1個 |
【特長】純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107310 | 1個 | ブラック | KAWASAKI NINJA250 13-18 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 630-4030800 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500009 | 1個 | ZEPHYR1100 |
【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 13600047 | 1個 | ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200 DAEG 09-16 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065704 | 1個 | BLK | NINJA250 13-17(ABS可)/Z250 13-18(ABS可)純正Φ36.5 | 40/42 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1387301 | 1個 | GPZ900R/ZX-10/ZEPHYR1100(輸出仕様/常時点灯式除く) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1387302 | 1個 | Z1/Z2 (常時点灯式除く) |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065713 | 1個 | SIL | ZX-6R 09-12/13-14(ABS車) | 40/42 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065714 | 1個 | BLK | ZX-6R 09-12/13-14(ABS車) | 40/42 |