カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] ラジエター・クーリング関連 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハイフローラジエーターダクト BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイフローラジエーターダクト BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラジエターの左右と下側に壁を作ることでコアに走行風を集め、走行中の水温を効率よく下げることができます。左右に取り付けられたダクトを通過するときに負圧が発生し、ラジエター後方の熱気を吸いだします。実走テスト、アクティブ デジタルモニターにて水温測定、同場所信号で停車し、スタート。3速60km/hで水温が安定したところを記録。気温26度 純正:スタート時水温98℃ → 94℃、本製品:スタート時水温98℃ → 84℃

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
1990146 1セット ZRX1200 DAEG 09-16

戻る ページ 1 次へ