カワサキ ZXR250 [250cc] 1989-90年式 ステップ・フットレスト関連 ハリケーン製

ZX250A ■モデル名:ZX250-A1/2

カワサキ ZXR250 [250cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX250A 原動機型式 ZX250AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250A - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,020
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135 ZX250A-009001以降は♯125+♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 ZX250A 000001 ~ 倒立フロントフォーク

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132B 1個 ブラックアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

2. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5102B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5102BU-01 カワサキ系

3. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種
HF5102A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト カワサキ系

4. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132A 1個 シルバーアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

戻る ページ 1 次へ