カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式 ステップ・フットレスト関連 DAYTONA(デイトナ)製

ZXT40A マレーシア(欧州/北米)■STD

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40A - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZXT40A ~ 北米仕様 Special Edition
・パールクリスタルホワイト
2006 ~ 2006 ZXT40A 000001 ~ 015000 STD
マレーシア仕様 ZZR1200のフルモデルチェンジ
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー、センタースタンド装備。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(3仕様共通)
・パールメテオグレー(欧州)
・エボニー(マレーシア/北米)
・パッションレッド(北米)

他、欧州・北米(北米はNinja ZX名が復活)。
欧州、北米は三角のカバー付き。
2007 ~ 2007 ZXT40A 015001 ~ カラー変更
・メタリックディアブロブラック(3仕様共通)
・メタリックオセアニアブルー
・アトミックシルバー(マレーシア/北米)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マルチステップカワサキ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチステップカワサキ クリアアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
60623 1個 1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)

2. マルチステップ KAWASAKI BKアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチステップ KAWASAKI BKアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
71157 1個 1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14)

戻る ページ 1 次へ