カワサキ ゼファー750 [750cc] 2001-07年式 ステップ・フットレスト関連 TAKEGAWA(武川)製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C7/8/9/10/11/6F/6S

カワサキ ゼファー750 [750cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 068001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 二次減速比
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
490±4
レベル
(mm)
90±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ZR750C 068001 ~ 073000
2003 ~ 2004 ZR750C 073001 ~ 077000
2005 ~ 2005 ZR750C 077001 ~
2006 ~ 2007 ZR750C 079001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ専用

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0096 1セット

2. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ専用

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0097 1セット

3. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0045 1個

4. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) 1個
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0046 1個

戻る ページ 1 次へ