カワサキ GPX250R-2 [250cc] 1988-88年式 電球(バルブ) モノタロウ製

EX250E ■モデル名:EX250-G1

カワサキ GPX250R-2 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250E 原動機型式 EX250EE 水冷
フレームNo EX250E - 022001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 16 50S TL 130/80 - 16 64S TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,010
スプロケット
14 45 二次減速比
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 163
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
276±2.5
レベル
(mm)
195±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 EX250E 022001 ~ Fダブルディスク
Ninjaロゴ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 23

戻る ページ 1 次へ