カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式
LE650A 海外モデル ■(STD)KLE650A7F/8F/9F ・(STD ABS)B7F/8F/9F
カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | LE650A 000001 ~ 018000 | (LE650A) STD ABS無し コンセプトはStreetSurfing。 ER-6nベースとし、水冷4st並列2気筒エンジン(ER-6n同)搭載。カムなど変更、EXパイ連結など。 倒立フォーク、湾曲スイングアーム採用。タンク一体風ハーフカウル装着、自由度の高いシートポジション設定、縦2灯式ヘッドライト(曲面)、など。 カラー設定 ・キャンディバーントオレンジ ・エボニー ・アトミックシルバー |
| 2008 ~ 2009 | LE650A 018001 ~ | (LE650A) STD ABS無し カラー追加 ・キャンディライムグリーン ・キャンディプラズマブルー ・メタリックディアボロブラック (A8F)LE650A-018001- (A9F)LE650A-033001- |
| 2007 ~ 2007 | LE650A 000001 ~ 018000 | (LE650B) STD ABS カラー設定 ・キャンディバーントオレンジ ・エボニー ・アトミックシルバー |
| 2008 ~ 2009 | LE650A 018001 ~ | (LE650B) STD ABS カラー追加 ・キャンディライムグリーン ・キャンディプラズマブルー ・メタリックディアボロブラック (B8F)LE650B-018001- (B9F)LE650B-033001- |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-5531 | 1箱(10個) | 5 | 12 | W2.1×9.5d | T10 |
【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| WB127 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 5 |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-560 | 1個 | ホンダ、ヤマハ、カワサキ | 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003 【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00 【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67 |
70 | 65 |
【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-3020 | 1箱(10個) | シングル球 | BA15s | G18 | クリア |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 95395 | 1袋(3枚) | M12 | 約1.7 | 9 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 75420 | 1袋(10枚) | M12 | 約1.7 | 9 |
| 品番 | 内容量 | 代表車種 | 主な適合純正品番 | 主な使用車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16097-0008 | 1個 | EN650AGF | 16097-1070 | ELIMINATOR 250V-1999 | W650 2004-2009年式:06年-に適合 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4125 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 10 |
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4174D | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 5 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | 1個 | H7 | 12 | 一般ヘッドランプ | クリア |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 5 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 10 |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12-BS | 1個 | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 | 149 |
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 88 |
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-4005 | 1個 | HONDA:15410-MM5-003、YAMAHA:3FV-13440-00、KAWASAKI:16097-0004 | カワサキ | HONDA:15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003、YAMAHA:3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-01、5GH-13440-10、KAWASAKI:16097-0004、16097-1051、16097-1059、16097-1061、16097-1063、16097-1067、3084963 | HONDA/CB400(92-95年式)、HONDA/CB400(99-01年式)、HONDA/CB400F(89-92年式)、HONDA/CB400FII(92-97年式)、HONDA/CB400FIII(95年式)、HONDA/CB400FIII(96-97年式)、HONDA/CB400SF(99-01年式)、HONDA/CBR400RR(88-92年式)、HONDA/NT400(88-90年式)、HONDA/NV400C(83年式)、HONDA/NV400C(88-97年式)、HONDA/NV400C(98-99年式)、HONDA/NV400C(99-00年式)、HONDA/NV400C(00年式)、HONDA/NV400C(01年式)、HONDA/NV400C(01-02年式)、HONDA/NV400C(02-03年式)、HONDA/NV400C(03年式)、HONDA/NV400C(04年式)、HONDA/NV400C(04-06年式)、HONDA/NV400CB(98年式)、HONDA/NV400CB(01年式)、HONDA/NV400CM(96-97年式)、HONDA/NV400CS(98年式)、HONDA/NV400CV(95-96年式)、HONDA/NV400DC(00-07年式)、HONDA/RVF400R(94-96年式)、HONDA/VFR400RIII(89-92年式)、HONDA/VFR400Z(87年式)、HONDA/XL400R(82年式)、HONDA/XL400VN(91年式)、HONDA/CB600F(98-99年式)、HONDA/CBR600(91-98年式)、HONDA/CBR600F(95-07年式)、HONDA/CBR600F2(91-92年式)、HONDA/CBR600F3(95-98年式)、HONDA/CBR600F4(99-00年式)、HONDA/CBR600SE(98年式)、HONDA/CBR600SJR(96年式)、HONDA/NV600C(88-96年式)、HONDA/VT600C(88-89年式)、HONDA/VT600C(91-07年式)、HONDA/VT600CD(93-07年式)、HONDA/VT600CD2(99-00年式)、HONDA/XL600V(87-88年式)、HONDA/XL600V(89-90年式)、HONDA/NT650(88-91年式)、HONDA/XRV650(88年式)、HONDA/CB750(91-03年式)、HONDA/CB750FII(92年式)、HONDA/CB750FII(96年式)、HONDA/CB750FII(01年式)、HONDA/CB750L7(07年式)、HONDA/CBR750F(87-88年式)、HONDA/NAS750(91年式)、HONDA/NV750C(99-01年式)、HONDA/NV750C2(97-01年式)、HONDA/NV750CD(01年式)、HONDA/NV750DC(01年式)、HONDA/RVF750R(94年式)、HONDA/VF750C(94-03年式)、HONDA/VF750C2(97-00年式)、HONDA/VF750CD(95-96年式)、HONDA/VFR750F(90-97年式)、HONDA/VFR750R(87-91年式)、HONDA/VL750R(84年式)、HONDA/VT750C(98-00年式)、HONDA/VT750CD(98-02年式)、HONDA/VT750CD2(98-01年式)、HONDA/VT750CDA(02-03年式)、HONDA/VT750CDB(02-03年式)、HONDA/VT750CDC(02-03年式)、HONDA/VT750CDD(02-03年式)、HONDA/VT750DC(01-02年式)、HONDA/VT750DCA(01-07年式)、HONDA/VT750DCB(01-07年式)、HONDA/XRV750(93-01年式)、HONDA/PC800(89-90年式)、HONDA/PC800(94-98年式)、HONDA/VFR800Fi(98-99年式)、HONDA/CBR900RR(98年式)、HONDA/CBR900RR(99年式)、HONDA/CB1000(94-96年式)、HONDA/CB1000R(09-11年式)、HONDA/CB1000R(12年式)、HONDA/CB1000RA(09-12年式)、HONDA/CBR1000F(87-91年式)、HONDA/CBR1000F(93-96年式)、HONDA/RVT1000R(00年式)、HONDA/VTR1000F(98-01年式)、HONDA/VTR1000F(01年式)、HONDA/VTR1000F(02年式)、HONDA/VTR1000SP(00年式)、HONDA/XL1000V(99-01年式)、HONDA/CB1100 SFY(00年式)、HONDA/CBR1100XX(97-04年式)、HONDA/ST1100(91-02年式)、HONDA/ST1100A(92-95年式)、HONDA/ST1100A(96-02年式)、HONDA/VT1100C(89-96年式)、HONDA/VT1100C(97-07年式)、HONDA/VT1100C2(95-99年式)、HONDA/VT1100C2(00年式)、HONDA/VT1100C2(01年式)、HONDA/VT1100C2(02-07年式)、HONDA/VT1100C2-2(97年式)、HONDA/VT1100C3(98-02年式)、HONDA/VT1100D2(99年式)、HONDA/VT1100T(98-01年式)、HONDA/CB1300DC(97-00年式)、HONDA/CB1300DC(00-01年式)、HONDA/CB1300DC(01年式)、HONDA/CB1300DC(02年式)、HONDA/CB1300DC(02-04年式)、HONDA/CB1300F(98-01年式)、HONDA/GL1500(88-00年式)、HONDA/GL1500A(91-99年式)、HONDA/GL1500C(96-03年式)、HONDA/GL1500CD(01-03年式)、HONDA/GL1500CF(99-03年式)、HONDA/GL1500CT(97-03年式)、HONDA/GL1500I(91-96年式)、HONDA/GL1500SE(90-00年式)、YAMAHA/FZR250R(90-94年式)、YAMAHA/FZX250(91-92年式)、YAMAHA/MT250(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R25(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R25A(14-17年式)、YAMAHA/YFM350D(14年式)、YAMAHA/YFM350DH(14年式)、YAMAHA/YFM350FA(04-06年式)、YAMAHA/YFM350FAH(04年式)、YAMAHA/YFM350T(14年式)、YAMAHA/YFM35A(04年式)、YAMAHA/YFM35BA(05-06年式)、YAMAHA/YFM35FA(04-05年式)、YAMAHA/YFM35FA(06年式)、YAMAHA/YFM35FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM35FG(07-09年式)、YAMAHA/YFM35FG(09年式)、YAMAHA/YFM35FG(09-13年式)、YAMAHA/YFM35FGH(10-12年式)、YAMAHA/YFM35FGI(07-09年式)、YAMAHA/YFM35FGI(09年式)、YAMAHA/YFM35FGI(10-11年式)、YAMAHA/YFM35FGIH(07-11年式)、YAMAHA/YFM35G(07-09年式)、YAMAHA/YFM35G(09-11年式)、YAMAHA/YFM35X(08-09年式)、YAMAHA/FZ400(97年式)、YAMAHA/FZR400RR(90-94年式)、YAMAHA/XJ400S(91年式)、YAMAHA/XJR400(93-96年式)、YAMAHA/XJR400(06年式)、YAMAHA/XJR400R(95-00年式)、YAMAHA/XJR400R(02-15年式)、YAMAHA/XJR400RII(96年式)、YAMAHA/XJR400S(94年式)、YAMAHA/YFM400A(00-01年式)、YAMAHA/YFM400A(03年式)、YAMAHA/YFM400A(04年式)、YAMAHA/YFM400FA(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FA(03年式)、YAMAHA/YFM400FA(04年式)、YAMAHA/YFM400FA(05-06年式)、YAMAHA/YFM400FAH(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM400FG(07年式)、YAMAHA/YFM400FHA(02年式)、YAMAHA/YFM400FWAH(00年式)、YAMAHA/YFM450D(14年式)、YAMAHA/YFM450DA(14年式)、YAMAHA/YFM450FA(03-06年式)、YAMAHA/YFM450P(14年式)、YAMAHA/YFM45FA(04-06年式)、YAMAHA/YFM45FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM45FG(07-13年式)、YAMAHA/YFM45FGH(07年式)、YAMAHA/YFM45FGH(10-12年式)、YAMAHA/YFM45FGP(11-13年式)、YAMAHA/YFM45FGPH(11-12年式)、YAMAHA/YFM45FX(06年式)、YAMAHA/YFM45FX(08-09年式)、YAMAHA/YFM45PH(14年式)、YAMAHA/YXR45F(04-09年式)、YAMAHA/YXR45FA(06年式)、YAMAHA/YXR45FAH(06年式)、YAMAHA/YXR45FAVGR(06年式)、YAMAHA/YXR45FH(07-08年式)、YAMAHA/YXR45FSE(07年式)、YAMAHA/YXR45FSP(08年式)、YAMAHA/YFM550D(14年式)、YAMAHA/YFM550DH(14年式)、YAMAHA/YFM550P(14年式)、YAMAHA/YFM550PH(14年式)、YAMAHA/YFM5FG(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FG(11-13年式)、YAMAHA/YFM5FGH(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGH(11-12年式)、YAMAHA/YFM5FGP(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGP(11-13年式)、YAMAHA/YFM5FGPH(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGPH(11-12年式)、YAMAHA/YFM5FGPSE(09-11年式)、YAMAHA/FZ6(04年式)、YAMAHA/FZ6(05年式)、YAMAHA/FZ6(05-06年式)、YAMAHA/FZ6(06年式)、YAMAHA/FZ600S(04年式)、YAMAHA/FZ6N(06年式)、YAMAHA/FZ6S(06年式)、YAMAHA/FZ6SHG(07年式)、YAMAHA/FZR600R(92-00年式)、YAMAHA/XJ600(91-98年式)、YAMAHA/XJ600S(96-03年式)、YAMAHA/YZF600(94-97年式)、YAMAHA/YZF600(98-00年式)、YAMAHA/YZF600R(95-00年式)、YAMAHA/YZF600R(02-07年式)、YAMAHA/YZF600RR(99-00年式)、YAMAHA/YZF-6R(17年式)、YAMAHA/YZF-R6(99-16年式)、YAMAHA/YZF-R6S(01-09年式)、YAMAHA/YZF-R6S(16-17年式)、YAMAHA/YZF-R6SP(06年式)、YAMAHA/YFM660F(02-04年式)、YAMAHA/YFM660FAH(05年式)、YAMAHA/YFM660FAHD(06年式)、YAMAHA/YFM660FH(02-04年式)、YAMAHA/YFM660FH(04年式)、YAMAHA/YFM660FLE(04年式)、YAMAHA/YFM66FA(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FAH(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FAHW(05年式)、YAMAHA/YFM66FASE(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FASE(06年式)、YAMAHA/YFM66FG(07-08年式)、YAMAHA/YFM66FG(08年式)、YAMAHA/YFM66FGH(07-08年式)、YAMAHA/YXR66F(07年式)、YAMAHA/YXR66FA(04-06年式)、YAMAHA/YXR66FAEXGR(06-07年式)、YAMAHA/YXR66FAH(04年式)、YAMAHA/YXR66FAH(05年式)、YAMAHA/YXR66FAH(06年式)、YAMAHA/YXR66FASE(06年式)、YAMAHA/YXR66FAVGR(06年式)、YAMAHA/YXR66FAVGR(07年式)、YAMAHA/YXR66FDU(07年式)、YAMAHA/YXR66FEX(07年式)、YAMAHA/YXR66FH(07年式)、YAMAHA/YXR66FSE(07年式)、YAMAHA/YXR66FSP(07年式)、YAMAHA/YFM700D(14-15年式)、YAMAHA/YFM700DH(14-15年式)、YAMAHA/YFM700P(14-15年式)、YAMAHA/YFM700PH(14-15年式)、YAMAHA/YFM700PS(14年式)、YAMAHA/YFM700PS(15年式)、YAMAHA/YFM70FH(08年式)、YAMAHA/YFM70GDH(16年式)、YAMAHA/YFM70GDX(16年式)、YAMAHA/YFM70GPH(16年式)、YAMAHA/YFM70GPL(16-17年式)、YAMAHA/YFM70GPS(16年式)、YAMAHA/YFM70GPX(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KDH(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KDX(16年式)、YAMAHA/YFM70KPA(17年式)、YAMAHA/YFM70KPH(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KPS(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KPX(16年式)、YAMAHA/YFM7FG(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FG(09年式)、YAMAHA/YFM7FG(11年式)、YAMAHA/YFM7FG(12-13年式)、YAMAHA/YFM7FGH(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FGH(11年式)、YAMAHA/YFM7FGH(12年式)、YAMAHA/YFM7FGP(07-08年式)、YAMAHA/YFM7FGP(09年式)、YAMAHA/YFM7FGP(10年式)、YAMAHA/YFM7FGP(11-12年式)、YAMAHA/YFM7FGP(13年式)、YAMAHA/YFM7FGPDU(07-09年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(07年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(11-13年式)、YAMAHA/YFM7FGPSE(09-10年式)、YAMAHA/YFM7FGPSE(12-13年式)、YAMAHA/YFM7FGPSP(08年式)、YAMAHA/YFM7FGPSP(11年式)、YAMAHA/YFM7FPGDU(07年式)、YAMAHA/YXR700(09-12年式)、YAMAHA/YXR70FDU(08-09年式)、YAMAHA/YXR70FSEP(08年式)、YAMAHA/YXR70FSP(08年式)、YAMAHA/YXR70FXGR(08年式)、YAMAHA/YXR70FXR(08年式)、YAMAHA/FZR750R(87-89年式)、YAMAHA/YZF750R(94年式)、YAMAHA/YZF750R(96-98年式)、YAMAHA/XVS950(09-11年式)、YAMAHA/XVS950C(16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CT(09-13年式)、YAMAHA/XVS950CU(13年式)、YAMAHA/XVS950CU(13-14年式)、YAMAHA/XVS950CU(14年式)、YAMAHA/XVS950CU(15年式)、YAMAHA/XVS950CU(16年式)、YAMAHA/FZR1000(91-93年式)、YAMAHA/FZR1000(95年式)、YAMAHA/FZS1000(01-02年式)、YAMAHA/FZS1000(06-14年式)、YAMAHA/FZS1000(15年式)、YAMAHA/FZS1000(16年式)、YAMAHA/GTS1000A(93-94年式)、YAMAHA/RX10(03-04年式)、YAMAHA/RX10M(03-04年式)、YAMAHA/RX10MS(03-04年式)、YAMAHA/RX10R(03-04年式)、YAMAHA/RX10RS(03-04年式)、YAMAHA/YZ1-N(08-09年式)、YAMAHA/YZ1-S(08-09年式)、YAMAHA/YZF1000(96-98年式)、YAMAHA/YZF1000R(97-98年式)、YAMAHA/YZF-R1(98-06年式)、YAMAHA/YZF-R1LE(06年式)、YAMAHA/YZF-R1SP(06年式)、YAMAHA/VMX17(96-07年式)、YAMAHA/XVZ1300A(96-00年式)、YAMAHA/XVZ1300AT(96-00年式)、YAMAHA/XVZ1300CT(05-09年式)、YAMAHA/XVZ1300CTM(06-07年式)、YAMAHA/XVZ1300CTS(08-15年式)、YAMAHA/XVZ1300LT(97-01年式)、YAMAHA/XVZ1300TF(99-09年式)、YAMAHA/XVZ1300TFM(04-07年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(00年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(02-03年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(08-15年式)、YAMAHA/XV1500PC(05年式)、YAMAHA/XV1600A(99-04年式)、YAMAHA/XV1600AL(00年式)、YAMAHA/XV1600ALE(03年式)、YAMAHA/XV1600AS(01-03年式)、YAMAHA/XV1600AT(99-03年式)、YAMAHA/XV1600ATLE(03年式)、YAMAHA/XV1600AW(07年式)、YAMAHA/MT-01(05-09年式)、YAMAHA/VMX1700(09-13年式)、YAMAHA/XV1700(05-10年式)、YAMAHA/XV1700A(05-08年式)、YAMAHA/XV1700AM(04-07年式)、YAMAHA/XV1700AS(07-08年式)、YAMAHA/XV1700AS(08年式)、YAMAHA/XV1700AS(09年式)、YAMAHA/XV1700AS(09-10年式)、YAMAHA/XV1700AS(10年式)、YAMAHA/XV1700AS(11年式)、YAMAHA/XV1700AS(11-12年式)、YAMAHA/XV1700AS(12年式)、YAMAHA/XV1700AS(13-14年式)、YAMAHA/XV1700AT(04-10年式)、YAMAHA/XV1700ATM(04-07年式)、YAMAHA/XV1700ATS(08-14年式)、YAMAHA/XV1700AW(05-09年式)、YAMAHA/XV1700PC(02-09年式)、YAMAHA/XV1700PCM(06-09年式)、YAMAHA/XV1900(07-10年式)、YAMAHA/XV1900A(06-10年式)、YAMAHA/XV1900C(08-11年式)、YAMAHA/XV1900C(13-14年式)、YAMAHA/XV1900CS(14-16年式)、YAMAHA/XV1900CT(06-14年式)、YAMAHA/XV1900CTM(06-08年式)、YAMAHA/XV1900CTS(06-14年式)、YAMAHA/XV1900CU(08-10年式)、YAMAHA/XV1900M(06-08年式)、YAMAHA/XV1900S(06-14年式)、YAMAHA/XV1900SX(08年式)、YAMAHA/XV1900V(06年式)、YAMAHA/XV1900W(07年式)、KAWASAKI/ER250(13-15年式)、KAWASAKI/EX250(13年式)、KAWASAKI/EX250(13-14年式)、KAWASAKI/EX250(14年式)、KAWASAKI/EX250(14-15年式)、KAWASAKI/EX250(15-16年式)、KAWASAKI/EX250(16-17年式)、KAWASAKI/EX250(17年式)、KAWASAKI/EX250(14-16年式)、KAWASAKI/VN250(98-99年式)、KAWASAKI/VN250(00-02年式)、KAWASAKI/VN250(07年式)、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)、KAWASAKI/ZX250(91年式)、KAWASAKI/ER300B(13年式)、KAWASAKI/ER300B(14年式)、KAWASAKI/ER300B(15年式)、KAWASAKI/ER300B(16年式)、KAWASAKI/ER300B(17年式)、KAWASAKI/EX300(13年式)、KAWASAKI/EX300(13-14年式)、KAWASAKI/EX300(14年式)、KAWASAKI/EX300(14-15年式)、KAWASAKI/EX300(15年式)、KAWASAKI/EX300(15-16年式)、KAWASAKI/EX300(16年式)、KAWASAKI/EX300(16年式)、KAWASAKI/EX300(17年式)、KAWASAKI/KVF300(99-01年式)、KAWASAKI/KVF300(99-02年式)、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)、KAWASAKI/ER400(11-13年式)、KAWASAKI/EX400(11-13年式)、KAWASAKI/EX400(14-17年式)、KAWASAKI/EX400(12-17年式)、KAWASAKI/KLF400(93-99年式)、KAWASAKI/KVF400(98年式)、KAWASAKI/KVF400(99-02年式)、KAWASAKI/KVF400(97-98年式)、KAWASAKI/VN400(95-97年式)、KAWASAKI/VN400(98年式)、KAWASAKI/VN400(96-01年式)、KAWASAKI/VN400(99-02年式)、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)、KAWASAKI/ZR400(94-96年式)、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)、KAWASAKI/ZR400(95-97年式)、KAWASAKI/ZX400(88年式)、KAWASAKI/ZX400(88-89年式)、KAWASAKI/ZX400(89年式)、KAWASAKI/ZX400(91-93年式)、KAWASAKI/ZX400(91年式)、KAWASAKI/ZX400(90-92年式)、KAWASAKI/ZX400(93-99年式)、KAWASAKI/EN500(06-09年式)、KAWASAKI/EX500(07-09年式)、KAWASAKI/ZX600(90-93年式)、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)、KAWASAKI/ZX600(98-99年式)、KAWASAKI/ZX600(07-08年式)、KAWASAKI/ZX600(09-17年式)、KAWASAKI/ZX600(06-07年式)、KAWASAKI/ZX636E(15年式)、KAWASAKI/ZX636E(16年式)、KAWASAKI/ZX636E(17年式)、KAWASAKI/ZX636F(13年式)、KAWASAKI/ZX636F(14年式)、KAWASAKI/ZX636F(15年式)、KAWASAKI/ZX636F(16年式)、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)、KAWASAKI/EN650(15-16年式)、KAWASAKI/EN650C(17年式)、KAWASAKI/EN650D(17年式)、KAWASAKI/ER650(07-08年式)、KAWASAKI/ER650(09-11年式)、KAWASAKI/ER650(12-15年式)、KAWASAKI/ER650(17年式)、KAWASAKI/ER650G(17年式)、KAWASAKI/EX650(07-08年式)、KAWASAKI/EX650(09-15年式)、KAWASAKI/EX650(12-16年式)、KAWASAKI/EX650(14-16年式)、KAWASAKI/EX650(09-11年式)、KAWASAKI/KLE650(07-09年式)、KAWASAKI/KLE650(10-14年式)、KAWASAKI/KLE650(15-16年式)、KAWASAKI/KLE650(10-13年式)、KAWASAKI/KLE650(14年式)、KAWASAKI/KLE650(15-17年式)、KAWASAKI/KVF650(07年式)、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)、KAWASAKI/ZR750L(07-10年式)、KAWASAKI/ZX750(89-90年式)、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)、KAWASAKI/ZX750(96-03年式)、KAWASAKI/ZX750(96-97年式)、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)、KAWASAKI/EJ800(13年式)、KAWASAKI/VN800(95-99年式)、KAWASAKI/VN800(96-00年式)、KAWASAKI/VN800(99-00年式)、KAWASAKI/VN800(02年式)、KAWASAKI/ZR800A(13-16年式)、KAWASAKI/ZR800B(13-16年式)、KAWASAKI/VN900(06-10年式)、KAWASAKI/VN900(10-12年式)、KAWASAKI/VN900(12-13年式)、KAWASAKI/VN900(13-14年式)、KAWASAKI/VN900(14-17年式)、KAWASAKI/VN900(07-17年式)、KAWASAKI/VN900(07-12年式)、KAWASAKI/VN900(13-17年式)、KAWASAKI/ZX900(94-97年式)、KAWASAKI/ZX900(98-99年式)、KAWASAKI/ZX900(00-01年式)、KAWASAKI/KLZ1000(12-14年式)、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)、KAWASAKI/ZR1000(07-09年式)、KAWASAKI/ZR1000(10-13年式)、KAWASAKI/ZR1000(14年式)、KAWASAKI/ZR1000(14-17年式)、KAWASAKI/ZR1000(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(11-13年式)、KAWASAKI/ZX1000(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(17年式)、KAWASAKI/ZX1000(04-05年式)、KAWASAKI/ZX1000(06-07年式)、KAWASAKI/ZX1000(08-09年式)、KAWASAKI/ZX1000(09年式)、KAWASAKI/ZX1000(10年式)、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(15年式)、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)、KAWASAKI/ZG1400(08-09年式)、KAWASAKI/ZG1400(10年式)、KAWASAKI/ZG1400(10-14年式)、KAWASAKI/ZG1400(15-17年式)、KAWASAKI/ZX1400(12-14年式)、KAWASAKI/ZX1400(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1400(15-16年式)、KAWASAKI/ZX1400(13年式)、KAWASAKI/ZX1400(12-13年式)、KAWASAKI/ZX1400(13-14年式)、KAWASAKI/ZX1400(15年式)、KAWASAKI/ZX1400(16-17年式)、KAWASAKI/ZX1400(11年式)、KAWASAKI/ZX1400(06-07年式)、KAWASAKI/ZX1400(08-11年式)、KAWASAKI/ZX1400(08-10年式)、KAWASAKI/VN1500(96-99年式)、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)、KAWASAKI/VN1500(00年式)、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)、KAWASAKI/VN1500(87-93年式)、KAWASAKI/VN1500(88-90年式)、KAWASAKI/VN1600(06-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1700(09年式)、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)、KAWASAKI/VN1700(14年式)、KAWASAKI/VN1700(14-16年式)、KAWASAKI/VN1700(11年式)、KAWASAKI/VN1700(11-12年式)、KAWASAKI/VN1700(12-13年式)、KAWASAKI/VN1700(13年式)、KAWASAKI/VN1700(13-14年式)、KAWASAKI/VN1700(14-17年式)、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)、KAWASAKI/VN2000(08年式)、KAWASAKI/VN2000(09年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(08-10年式)、POLARIS/525 Outlaw IRS(08-11年式)、POLARIS/525 S Outlaw(08-10年式)、POLARIS/ATP 500 4X4(04-05年式)、POLARIS/ATP330 4X4(04-06年式)、POLARIS/Big Boss 6X6 500(98-99年式)、POLARIS/Magnum 2X4 425(95-98年式)、POLARIS/Magnum 330 2X4(03-05年式)、POLARIS/Magnum 330 2X4 Hds(04年式)、POLARIS/Magnum 330 4X4(04-05年式)、POLARIS/Magnum 4X4 425(95-98年式)、POLARIS/Magnum 500(99-02年式)、POLARIS/Magnum 6X6 425(96-97年式)、POLARIS/Outlaw MXR 450(09-14年式)、POLARIS/Outlaw S 450(08-14年式)、POLARIS/Ranger 2X4 (02-05年式)、POLARIS/Ranger 400(10-14年式)、POLARIS/Ranger 400(13-14年式)、POLARIS/Ranger 4x4 400(14年式)、POLARIS/Ranger 500 2X4(06-15年式)、POLARIS/Ranger 500 4X4 (12-15年式)、POLARIS/Ranger 500 EFI(06-15年式)、POLARIS/Ranger 500 EFI LE(12-15年式)、POLARIS/Ranger 650 2X4 TM(04-05年式)、POLARIS/Ranger 6x6 800(10-13年式)、POLARIS/Ranger 700 6x4 FEI(08年式)、POLARIS/Ranger 700 6X6 FEI (06-09年式)、POLARIS/Ranger 800(14年式)、POLARIS/Ranger 800 EFI(13年式)、POLARIS/Ranger 800 EV(10-13年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel(12-14年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel(14年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel Crew(12-14年式)、POLARIS/Ranger Crew 500(11-14年式)、POLARIS/Ranger Crew 500 LE(11-14年式)、POLARIS/Ranger CREW 570 FEI(14年式)、POLARIS/Ranger Crew 800(10-13年式)、POLARIS/Ranger Crew 800 ESP Camo (12-13年式)、POLARIS/Ranger Crew 800 ESP LE(12-13年式)、POLARIS/Ranger EFI 4X4 H.O(09-11年式)、POLARIS/Ranger EV Elec(10-13年式)、POLARIS/Ranger TM 700(06年式)、POLARIS/Ranger XP 700 4X4 (05-06年式)、POLARIS/Ranger XP 700 4x4 FEI(08年式)、POLARIS/RZR 4 800 EFI(11年式)、POLARIS/RZR 4 900 INTL(14年式)、POLARIS/RZR 800(08-14年式)、POLARIS/RZR 800 ESP LE(12-13年式)、POLARIS/RZR 800 LE(12-13年式)、POLARIS/RZR S 800(09-14年式)、POLARIS/RZR S 800 LE(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 4 900(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 4 900 ESP LE(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 800(10-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 EPS(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 EPS LE(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 LE(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 900(11-14年式)、POLARIS/RZR XP 900 LE(12-14年式)、POLARIS/RZR-4 800 EFI(10年式)、POLARIS/RZR-4 800 EFI(12-13年式)、POLARIS/RZR-4 800 RG(12-13年式)、POLARIS/Scrambler 400 2X4(00年式)、POLARIS/Scrambler 400 4X4(95-01年式)、POLARIS/Scrambler 400L(97-99年式)、POLARIS/Scrambler 500(97-00年式)、POLARIS/Scrambler 500 2X4(07-08年式)、POLARIS/Scrambler 500 4X4(05-13年式)、POLARIS/Sportsman 850 XP ESP Brawn(12-13年式)、POLARIS/Sportsman X2 700(08年式)、POLARIS/Sportsman 335 4X4(99-00年式)、POLARIS/Sportsman 400(01-05年式)、POLARIS/Sportsman 400 HO(08-14年式)、POLARIS/Sportsman 500(96-00年式)、POLARIS/Sportsman 500 6X6(03-08年式)、POLARIS/Sportsman 500 Duse(01-02年式)、POLARIS/Sportsman 500 X2(06-09年式)、POLARIS/Sportsman 500 XP (09年式)、POLARIS/Sportsman 550(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP(09-13年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP Brawn(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP LE(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 X2 2-Pass(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO Tour EPS 2P(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO Tour EPS LE 2P(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP(09-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP ESP(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP ESP LE(12-14年式)、POLARIS/Sportsman EFI Quad H.O.(08-10年式)、POLARIS/Sportsman Forest(12年式)、POLARIS/Sportsman Tour EPS 2P(10-14年式)、POLARIS/Sportsman Touring 500(08-09年式)、POLARIS/Sportsman Touring 500 FEI Quad(08-09年式)、POLARIS/Sportsman Touring H.O.(08-10年式)、POLARIS/Sportsman Touring H.O.(11-14年式)、POLARIS/Sportsman X2 500 EFI(07-09年式)、POLARIS/Sportsman X2 500 EFI Quad(07-11年式)、POLARIS/Trail Blazer(08-14年式)、POLARIS/Trail Boss(03-11年式)、POLARIS/Trail Boss (12-14年式)、POLARIS/Trail Boss Quadricycle(05-06年式) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0017 | 1個 | H7 | 12 | ヘッドランプ・フォグランプ | クリア |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 定格電力(W) | ガラス球形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A5108 | 1パック(2個) | ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 | 10 | G18 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 寸法C(mm) | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900-092-00004 | 1個 | 1.5 | 12 | 20 | アルミ |
| 品番 | 内容量 | 口金 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4135M | 1個 | (互換電球)BA15s | (互換電球)G18 | 12/24 | 1 |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CW0127W | 1個 | (互換電球)W2.1×9.5d | 12 | 0.8 | (互換電球)T10 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 0900-092-00011 | 1個 |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 定格電力(W) | ガラス球形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P5105 | 1個 | ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 | 5 | G18 | 12 |
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX12-BS | 1個 | 10 | YTX12-BS | FTX12-BS | 89 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98204 | 1枚 | 3L | 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | ブラック | X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-560 | 1個 | ホンダ | CB1000F スーパーフォア(SC30) | 15400-MB0-003 15410-MM9-003/013 15410-MM5-003 15410-MT7-003 3FV-13440-00/10 JE8-13440-00 5GH-13440-00 16097-0004/1055/59 16097-1061/63/67 |
ガスケット付 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1202 | 1個 | M12 | 12 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 10 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-809 | 1個 | ヤマハ/カワサキ | ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) | カートリッジ式 | 70 |
【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)。合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。白さが目立つ6500ケルビン。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 消費電力(W) | 明るさ(Lm) | LED使用数(個) |
|---|---|---|---|---|---|
| 97897 | 1個 | アルミ製クロームメッキ | 18相当 | 2100 | 高輝度LED素子:8 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97963 | 1枚 | 3L | 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | シルバー | X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 定格電力(W) | ガラス球形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P5108 | 1個 | ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 | 10 | G18 | 12 |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16777 | 1個 | M12×12×P1.5 | 六角二面幅 | 14 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4130 | 1箱(10個) | ウインカーランプ | 10 | 12 | BA15s |
【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75825 | 1個 | M20×P2.5用 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-303 | 1個 | シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 | ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 | セルロース | クローム |
【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
| 品番 | 内容量 | ねじピッチ(mm) | ねじ長さ(mm) | ねじ径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 93751 | 1個 | 1.5 | 12 | 12 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3433 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 5 |