カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

EL250A LX(スポークホイール)■モデル名:EL250C1/2/3/4/6/8

カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EL250A 原動機型式 EX250EE 直列2気筒 水冷
フレームNo EL250A - 014001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 17 55S WT 140/90 - 15 70S WT
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,140
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 665
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 845 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:920/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 EL250A 014001 ~ 018500 スポークホイール、グラブバー装備。
カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックノクターンブルー×メタリックゼウスブルー
1990 ~ 1992 EL250A 018501 ~ カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1993 ~ 1993 EL250A 040001 ~ 042000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1994 ~ 1995 EL250A 042001 ~ 047000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
1996 ~ 1997 EL250A 047001 ~ 049000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1998 ~ 1998 EL250A 049001 ~ カラー設定
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

2. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-023 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

3. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-278 1箱(10個) クリア ダブル球 27/8 12

4. 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(ウェッジベース 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y10-51-005 1箱(10個) クリア シングル球 5 12

戻る ページ 1 次へ