カワサキ エリミネーター125 [125cc] 1998-99年式 ブレーキシュー Vesrah製

BN125A ■モデル名:BN125A1/2

カワサキ エリミネーター125 [125cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BN125A 原動機型式 BN125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BN125A - 000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 17 49P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YB9-B(縦置) 全長 2,150
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR7E/CR8E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
191±2.5
レベル
(mm)
218±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 BN125A 000001 ~ 015000 カラー設定
・キャンディパーシモンレッド
・エボニー
・メタリックブルーバイオレット
1999 ~ 1999 BN125A 016001 ~ カラー設定
・キャンディパーシモンレッド
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-409 1セット スズキ、カワサキ 41048-1016、41048-1025、41048-1060、41048-1066、41048-1076、42019-009、42019-010 スズキ、カワサキ Shoe Dia.129、Width:28

戻る ページ 1 次へ