カワサキ Z400LTD [400cc] 1980-83年式 ブレーキシュー

KZ400H チェーンドライブ ■モデル名:Z400-H1/2/3

カワサキ Z400LTD [400cc] 1980-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400H 原動機型式 K4E 並列2気筒 空冷
フレームNo KZ400H - ~ 排気量 398
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,095
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
B7ES 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ PH6S
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1983 KZ400H ~ Z400をベースとした2気筒、リアルアメリカン。
チェーン駆動。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-413S 1セット 41048-0006、41048-0009、41048-020、41048-1058、41048-1062、41048-1069、41048-1130、41048-1142 KAWASAKI/BJ250(02-15年式)R、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)R、KAWASAKI/BJ250(96-06年式)R、KAWASAKI/BJ250(96-99年式)R、KAWASAKI/EL250(92-98年式)R、KAWASAKI/EL250(87-89年式)R、KAWASAKI/EL250(91年式)R、KAWASAKI/EL250(87-90年式)R、KAWASAKI/EL250(88-92年式)R、KAWASAKI/VN250(98-03年式)R、KAWASAKI/VN250(05-07年式)R、KAWASAKI/Z250(83-87年式)R、KAWASAKI/EX305(83年式)R、KAWASAKI/KZ305(81-82年式)R、KAWASAKI/KZ305(87-88年式)R、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)R、KAWASAKI/KZ400(78年式)R、KAWASAKI/KZ400(79年式)R、KAWASAKI/Z400(78-79年式)R、KAWASAKI/Z400(79-80年式)R、KAWASAKI/Z400(82年式)R、KAWASAKI/Z400(83年式)R、KAWASAKI/KZ440(81年式)R、KAWASAKI/KZ440(80年式)R、KAWASAKI/KZ440(80-82年式)R、KAWASAKI/KZ440(83年式)R、KAWASAKI/KZ440(82年式)R、KAWASAKI/ER500(96-98年式)R、KAWASAKI/ER500(97-00年式)R、KAWASAKI/ER500(01-07年式)R、KAWASAKI/EX500S(87-93年式)R、KAWASAKI/KH500(76-77年式)R、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)R、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)R、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)R、KAWASAKI/EJ800(13年式)R、KAWASAKI/KLF185(85年式)R、KAWASAKI/KLF185(86-88年式)R、KAWASAKI/KLF220(88-02年式)R、KAWASAKI/KLF250(03-11年式)R、KAWASAKI/KLF300(86-87年式)R、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)R カワサキ 42

戻る ページ 1 次へ