カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式 ディスクローター BRAKING製

ZXT10C 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100C1/2/3

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10C - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 170/60 ZR 17 72V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,165
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZXT10C ~ ドライブチェーン、キャブレター内パーツ交換など、小改良。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイベンティッド
1992 ~ 1992 ZXT10C ~ ミッション2速ギア強化型、Rブレーキホース取回し変更、など。
カラー変更
・エボニー(ソリッド/フレーム、スイングアーム黒塗り)
・エボニー×ファイアークラッカーレッソ(ホイール赤)
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
1990 ~ 1990 ZXT10C 000001 ~ 輸入車(輸出専用車で日本国内では正規販売されていない。北米仕様のみNinjaZX-11)。
ZX-10の後継。水冷4気筒DOHC16バルブ1、最高出力147ps/108kW/10500rpmフルパワー仕様。
カラー設定
・エボニー×メタリックソニックブルー
・ルミナスルージュVIF×メタリックキャニオンシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING WK006L BRAKING

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK006L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換用途やカスタム用途としても使用できるディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65505 1個 ZRX1200R (01-08) [ZR1200-A] フロント用(左側専用)
ZRX1200S (01-04) [ZR1200-B] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 1100 (92-99) [ZR1100-A] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 1100 (02-06) [ZR1100-A] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 1100RS (96-02) [ZR1100-B] フロント用(左側専用)
ZRX1100 (97-00) [ZR1100-C] フロント用(左側専用)
ZRX1100Ⅱ (97-00) [ZR1100-D] フロント用(左側専用)
ZZ-R1100 (90-92) [ZX1100-C] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-9R (00-01) [ZX900-E] フロント用(左側専用)
ZXR750 (89-90) [ZX750-H] フロント用(左側専用)
ZXR400 (91-95) [ZX400-L] フロント用(左側専用)
ZXR400 (99) [ZX400-L] フロント用(左側専用)
ZXR400R (91-94) [ZX400-M] フロント用(左側専用)
ZXR400R (99) [ZX400-M] フロント用(左側専用)

2. BRAKING WK006R BRAKING

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK006R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】ディスク外周のウェーブ形状が放熱性を高め、フェードを抑制。フロント右側専用の純正交換タイプで、カスタムから補修まで幅広く対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65504 1個 ZRX1200R(02) [ZR1200-A2] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(03) [ZR1200-A3] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(04) [ZR1200-A4] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(05) [ZR1200-A5] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(06) [ZR1200A6F] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(07) [ZR1200A7F] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(08) [ZR1200A8F] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(08) [ZR1200A8FA] フロント用(右側専用)
ZRX1200R(01) [ZR1200-A1] フロント用(右側専用)
ZRX1200S(04) [ZR1200-B4] フロント用(右側専用)
ZRX1200S(03) [ZR1200-B3] フロント用(右側専用)
ZRX1200S(02) [ZR1200-B2] フロント用(右側専用)
ZRX1200S(01) [ZR1200-B1] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(99) [ZR1100-A5] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6SA] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6S] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6FA] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(06) [ZR1100A6F] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(05) [ZR1100-A10] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(04) [ZR1100-A9] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(03) [ZR1100-A8] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(02) [ZR1100-A7] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(95) [ZR1100-A4] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(94) [ZR1100-A3] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(93) [ZR1100-A2] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100(92) [ZR1100-A1] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100RS(02) [ZR1100-B5] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100RS(99) [ZR1100-B3] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100RS(97) [ZR1100-B2] フロント用(右側専用)
ZEPHYR 1100RS(96) [ZR1100-B1] フロント用(右側専用)
ZRX1100(00) [ZR1100-C4] フロント用(右側専用)
ZRX1100(97) [ZR1100-C1] フロント用(右側専用)
ZRX1100(98) [ZR1100-C2] フロント用(右側専用)
ZRX1100(99) [ZR1100-C3] フロント用(右側専用)
ZRX1100Ⅱ(97) [ZR1100-D1] フロント用(右側専用)
ZRX1100Ⅱ(98) [ZR1100-D2] フロント用(右側専用)
ZRX1100Ⅱ(99) [ZR1100-D3] フロント用(右側専用)
ZRX1100Ⅱ(00) [ZR1100-D4] フロント用(右側専用)
ZZ-R1100(90) [ZX1100-C1] フロント用(右側専用)
ZZ-R1100(91) [ZX1100-C2] フロント用(右側専用)
ZZ-R1100(92) [ZX1100-C3] フロント用(右側専用)
Ninja ZX-9R(00) [ZX900-E1] フロント用(右側専用)
Ninja ZX-9R(01) [ZX900-E2] フロント用(右側専用)
ZXR750(89) [ZX750-H1] フロント用(右側専用)
ZXR750(90) [ZX750-H2] フロント用(右側専用)
ZXR400(91) [ZX400-L1] フロント用(右側専用)
ZXR400(92) [ZX400-L2] フロント用(右側専用)
ZXR400(93) [ZX400-L3] フロント用(右側専用)
ZXR400(94) [ZX400-L4] フロント用(右側専用)
ZXR400(94) [ZX400-L4A] フロント用(右側専用)
ZXR400(95) [ZX400-L5] フロント用(右側専用)
ZXR400(99) [ZX400-L9] フロント用(右側専用)
ZXR400R(91) [ZX400-M1] フロント用(右側専用)
ZXR400R(92) [ZX400-M2] フロント用(右側専用)
ZXR400R(93) [ZX400-M3] フロント用(右側専用)
ZXR400R(94) [ZX400-M4] フロント用(右側専用)
ZXR400R(99) [ZX400-M6] フロント用(右側専用)

戻る ページ 1 次へ