カワサキ ZR-7 [750cc] 1999-00年式 ディスクローター BRAKING製

ZR750F ■モデル名:ZR750-F1

カワサキ ZR-7 [750cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750F 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750F - 000001 ~ 050000 排気量 738
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,105
スプロケット
16 36 二次減速比 2.250
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 ZR750F 000001 ~ 050000 ゼファー750と同じ空冷DOHC直4エンジン搭載。
集合マフラー、ユニトラックサス、ラジアルタイヤ採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING WK008R BRAKING

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK008R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応。高い制動性能で街乗りからスポーツ走行まで幅広く対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65540 1個 GSX250FX(02) [GSX250FXK2_ZR250C] フロント用(右側専用)
GSX250FX(03) [GSX250FXTK3_ZR250C] フロント用(右側専用)
GSX250FX(04) [GSX250FXTK4_ZR250C] フロント用(右側専用)
GSX250FX(05) [GSX250FXTK5_ZR250C] フロント用(右側専用)

Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(右側専用)
Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(右側専用)
Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(右側専用)

GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(右側専用)
GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(右側専用)
GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(右側専用)
GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(右側専用)

1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(右側専用)
1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(右側専用)
1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(右側専用)
1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(右側専用)
1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(右側専用)
1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(右側専用)
1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(右側専用)
1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(右側専用)

Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(右側専用)
Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(右側専用)
Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(右側専用)
Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(右側専用)

GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(右側専用)
GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(右側専用)
GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(右側専用)
GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(右側専用)
GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(右側専用)
GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(右側専用)
GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(右側専用)
GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(右側専用)
GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(右側専用)
GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(右側専用)

W800(12) [EJ800ACF] フロント用(右側専用)
W800(12) [EJ800ACFA] フロント用(右側専用)
W800(12) [EJ800ACFB] フロント用(右側専用)
W800(13) [EJ800ADF] フロント用(右側専用)
W800(13) [EJ800ADFA] フロント用(右側専用)
W800(14) [EJ800AEF] フロント用(右側専用)
W800(14) [EJ800AEFA] フロント用(右側専用)
W800(14) [EJ800AEFB] フロント用(右側専用)
W800(15) [EJ800AFF] フロント用(右側専用)
W800(15) [EJ800AFFA] フロント用(右側専用)
W800(15) [EJ800AFFB] フロント用(右側専用)
W800(16) [EJ800AGF] フロント用(右側専用)
W800(16) [EJ800AGFA] フロント用(右側専用)

2. BRAKING WK008L BRAKING

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK008L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65542 1個 Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(左側専用)
GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(左側専用)
GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(左側専用)
GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(左側専用)
GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(左側専用)
1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(左側専用)
1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(左側専用)
1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(左側専用)
1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(左側専用)
1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(左側専用)
1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(左側専用)
1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(左側専用)
1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(左側専用)
Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(左側専用)
Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(左側専用)
Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(左側専用)
Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(左側専用)
GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(左側専用)
GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(左側専用)
GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(左側専用)
GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(左側専用)
GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(左側専用)
GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(左側専用)
GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(左側専用)
GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(左側専用)
GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(左側専用)
GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(左側専用)
Z750(04) [ZR750-J1] フロント用(左側専用)
Z750(05) [ZR750-J2] フロント用(左側専用)
Z750S(05) [ZR750-K1] フロント用(左側専用)
Z750S(06) [ZR750K6F] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(91) [ZR750-C1] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(92) [ZR750-C2] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(93) [ZR750-C3] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(94) [ZR750-C4] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(95) [ZR750-C5] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(99) [ZR750-C6] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(01) [ZR750-C7] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(02) [ZR750-C8] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(03) [ZR750-C9] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(04) [ZR750-C10] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(05) [ZR750-C11] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(06) [ZR750C6F] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(06) [ZR750C6FA] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(06) [ZR750C6S] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(06) [ZR750C6SA] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(96) [ZR750-D1] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(98) [ZR750-D3] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(99) [ZR750-D4] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(01) [ZR750-D5] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(02) [ZR750-D6] フロント用(左側専用)
ZR-7(99) [ZR750-F1] フロント用(左側専用)
ZR-7(00) [ZR750-F2] フロント用(左側専用)
ZR-7(01) [ZR750-F3] フロント用(左側専用)
ZR-7S(02) [ZR750-H2] フロント用(左側専用)
ZR-7S(03) [ZR750-H3] フロント用(左側専用)
ZR-7S(04) [ZR750-H4] フロント用(左側専用)
ZR-7S(05) [ZR750-H5] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(01) [ZX600-J2] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(02) [ZX636-A1] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(95) [ZX600-F1] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(96) [ZX600-F2] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(97) [ZX600-F3] フロント用(左側専用)

戻る ページ 1 次へ