カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式 ディスクローター BRAKING製

ZR900C 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)

カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ RSハイグレードモデル
2022/1月(←2021/11月より延期)
Blembo社製Fブレーキパッケージ(ディスク、キャリパー、パッド)、Ohlinse製(S46)ハイグレードRショック装備。(ゴールドのアウターチューブとフロントサスペンションセッティング)
小径のNissin製ラジアルポンプ式マスターシリンダー、ステンレスメッシュブレーキホース。
イエローボールをベースとした専用カラー、グラフィック採用。(ブラックとイエローのフューエルタンク、ゴールドカラーホイール)
カラー設定
・メタリックディアブロブラック(イエローボール)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. BRAKING WAVEディスク BRAKING

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
BRAKING BRAKING WAVEディスク 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパワー&ハイスピードを安全に素早くコントロールするWKシリーズ。ストリートバイク向けの軽量化設計。ウェーブ形状による放熱効果で制動力が増し、ハイパワー&ハイスピードに対応。特徴的な形状が汚れや雨を掻き出し、安全にコントロール。【用途】リア専用のディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合
33430 1枚 Z900RS(18-22) リア専用 WF7537

2. BRAKING WK152R BRAKING

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK152R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント右側専用【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65584 1個 Z900RS/CAFE(18-24)
Z650RS(22-23)

3. BRAKING WK152L BRAKING

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK152L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント左側専用【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65583 1個 Z900(18-24) フロント左側専用
Z650RS(22-12) フロント左側専用

戻る ページ 1 次へ