カワサキ ZZR400 [400cc] 1993-95年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

ZX400N ■モデル名:ZX400N1/2/3

カワサキ ZZR400 [400cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400N 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400N - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
15 52 二次減速比 3.470
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 1,085 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:900/825 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 ZX400N 000001 ~ 006000 フルモデルチェンジ
エンジンフレーム共に見直し、MFバッテリー、ハザードなど変更。
ツインラムエア導入、カウルデザイン流線的に改良、ヘッドライト常時点灯、など。
カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×ジュピターグレーマイカ
1994 ~ 1994 ZX400N 006001 ~ 011000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×パールティールグリーン
1995 ~ 1995 ZX400N 0110001 ~ 015000 カラー変更
・キャンディワインレッド
・パールパープリッシュブラックマイカ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING KW15RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING KW15RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76475 1個 ZR-7 2001-2002年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ