カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式 ディスクローター SUNSTAR(サンスター)製

海外モデル FI ABS

カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR800B 原動機型式 ZR800AE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 806
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,050
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 STD ABS
Z750の後継モデル。排気量を806ccに拡大。113ps/10200rpm。
LEDテールランプ、新形状燃料タンク、新設計3面液晶フルデジタルメーター採用。
カラー設定
・キャンディフラットブレイズドグリーン
・フラットエボニー
・パールスターダストホワイト
2014 ~ 2014 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ
・キャンディフラットブレイズドグリーン
2015 ~ 2015 STD ABS
カラー追加
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
・キャンディフラットブレイズドグリーン
2016 ~ 2016 STD ABS
カラー追加
・キャンディクリムゾンレッド
・フラットエボニー
・パールスターダストホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM207W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM207WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

3. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM207WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

4. エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) エプタステージ0レーシングディスク 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】次世代レーシングディスク

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 外径(Φmm) ディスク厚さ(mm) 適合車種
JEPR090L 1枚 310 5.8 1400GTR(2008-2016)Ninja1000(2011-2019)Ninja1000SX(2020-2023)VERSYS1000/SE(2015-2021)Z1000(2007-2016)Z1000国内(2017-2022)ZX-10R(2004-2015)ZX-14R(2012-2020)ZX-6R(2013-2023)

5. エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) エプタステージ0レーシングディスク 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】次世代レーシングディスク

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 外径(Φmm) ディスク厚さ(mm) 適合車種
JEPR090R 1枚 310 5.8 1400GTR(2008-2016)Ninja1000(2011-2019)Ninja1000SX(2020-2023)VERSYS1000/SE(2015-2021)Z1000(2007-2016)Z1000国内(2017-2022)ZX-10R(2004-2015)ZX-14R(2012-2020)ZX-6R(2013-2023)

6. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
LR013 1枚 6 250 ZX-14R(2012-2020)ZZR1400(2006-2011)ZRX1200DAEG(2009-2016)Ninja1000/SX(2011-2024)VERSYS1000/SE(2012-2024)Z1000(2007-2022)Z800(2013-2016)Z750(2007-2010)

7. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER013 1枚 6 250 ZX-14R(2012-2020)ZZR1400(2006-2011)ZRX1200DAEG(2009-2016)Ninja1000/SX(2011-2024)VERSYS1000/SE(2012-2024)Z1000(2007-2022)Z800(2013-2016)Z750(2007-2010)

8. ワークスエキスパンド リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
WRF013W 1枚

9. ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 取付 適合車種 外径(mm)
WT227WL 1枚 5.5mm ZX-14R(2012-2018) ZZR1400(2006-2011) ZRX1200DAEG(2009-2017) ZX-10R(2011-2015)Z1000(2014-2019)Z1000 R Edition(2017-2018) Versys1000(2015-2019)Z800(2013-2016)ZX-6R(636cc 2013-2017) 310

10. ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 取付 適合車種 外径(mm)
WT227WR 1枚 5.5mm ZX-14R(2012-2018) ZZR1400(2006-2011) ZRX1200DAEG(2009-2017) ZX-10R(2011-2015)Z1000(2014-2019)Z1000 R Edition(2017-2018) Versys1000(2015-2019)Z800(2013-2016)ZX-6R(636cc 2013-2017) 310

11. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-207H 1枚 5 310 Z750(2007-2010) 800(2013-2015) Ninja1000(2011-2015) Z1000(2014-2015) ZRX1200DAEG(2009-2016) ZZR1400(2006-2011) ZX-14R(2012-2015) 46

12. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM207W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

13. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM207WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

14. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM207WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

戻る ページ 1 次へ