カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] 2009-17年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製
ZRT20D FI ■ZR1200D
カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | ZRT20D 000001 ~ 005000 | 2009/2月 モデルチェンジ 国内専用として各部をリファイン。 FI採用、110馬力、6速トランスミッション採用。排出ガス規制対応(ハニカム触媒)、など。 水冷・4気筒DOHC4バルブエンジン カラー設定 ・キャンディミステックブルー ・メタリックインペリアルレッド |
| 2009 ~ 2009 | ZRT20D 000001 ~ 005000 | カラー設定 ・パールメテオグレー×メタリックスパークブラック |
| 2010 ~ 2010 | ZRT20D 005001 ~ 008000 | 2010/3月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディライムグリーン×エボニー ・キャンディプラズマブルー×エボニー |
| 2011 ~ 2011 | ZRT20D 008001 ~ | グラフィック&カラー変更 ・キャンディアイビーグリーン ・メタリックマグネシウムグレー |
| 2012 ~ 2012 | ZRT20D 010001 ~ 013000 | カワサキ正規取扱店特別仕様車 カラー変更 ・ライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ZRT20D 010001 ~ 013000 | グラフィック&カラー変更 ・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック ・パールメテオグレー×メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ZRT20D 013001 ~ | グラフィック&カラー変更 ・キャンディインペリアルブルー ・メタリックスパークブラック ・ゴールデンブレイズドグリーン |
| 2014 ~ 2014 | ZRT20D 016001 ~ 019000 | BLACK LIMITED グラフィック変更、意匠部品、スイングアーム、メーターリング、リアステップ、ヒールガード、ブレーキレバー/クラッチレバー、インジェクションカバー。 特別エンブレム、専用タンクパッド採用。 シート高の変更 (STD比でシート高5mmダウン)、など。 カラー設定 ・メタリックディアボロブラック |
| 2014 ~ 2014 | ZRT20D 016001 ~ 019000 | グラフィック&カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー ・キャンディプラズマブルー |
| 2015 ~ 2015 | ZRT20D 019001 ~ | グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック ・ギャラクシーシルバーType2 ・ライムグリーン×ブルー14 |
| 2016 ~ 2016 | ZRT20D 022001 ~ | グラフィック&カラー変更 ・キャンディクリムゾンレッド ・メタリックスパークブラック |
| 2016 ~ 2017 | ZRT20D 022001 ~ | 2016/2月 カワサキ正規取扱店特別仕様車 カラー設定 ・メタリックノクターンブルー |
| 2016 ~ 2017 | ZRT20D 022001 ~ | 2016/9月 FinalEdition カラー設定 ・ライムグリーン 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110305S | 1個 | R)ZRX1200 DAEG 09-16/Z1000 07-21/Z900RS/CAFE 18-23 |
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110468 | 1個 | R)ZRX1200 DAEG 09-16/Z1000 07-21/Z900RS/CAFE 18-23 |
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 112125 | 1個 | F)ZZR1400/DAEG 09-16/ZX-10R 11-15/ZX-14R 12-19 |
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112057SB | 1個 | F右)ZZR1400 06-11/ZX-10R 08-13/ZX-14R 12-19 |
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112058SB | 1個 | F左)ZZR1400 06-11/ZX-10R 08-13/ZX-14R 12-19 |
戻る ページ 1 次へ