カワサキ Z750 [750cc] 2004-06年式 ディスクローター

ZR750J 海外モデル ■モデル名:ZR750J1/2

カワサキ Z750 [750cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750J 原動機型式 ZR750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR750J - 000001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
452±4
レベル
(mm)
115±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZR750J 000001 ~ 025000
2005 ~ 2006 ZR750J 025001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM301W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 300

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM301WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 300

3. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM301WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 300

4. BRAKING KW30RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING KW30RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76476 1個 Z1000 2003-2006年式:リアに使用

5. ヘイロー ステンローター Φ300 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
113117 1個 F)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06

6. ヘイロー ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110456 1個 R)ZX-10R 04-10/Z750 04-06/Z1000 03-06(ABS車含む)

7. フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110215S 1個 R)ZX-10R 04-10/Z750 04-06/Z1000 03-06(ABS車含む)

8. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
9営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-301H 1枚 5 300 GSX250FX(2002-2005) BALIUS(1991-2007) ZXR250(1989-1990) ZZR250(1990-2007) W400(2006-2008) ZEPHYR400(1989-2008) ZRX400(1994-2008) ZXR400(1989-1990) ZZR400(1993-2007) ZZR600(1990-2007) W650(1999-2008) Z750(2004-2006) ZEPHYR750(1990-2007) ZR-7(1999-2005) W800(2011-2014) GPZ900R(1990-2003) ZX-9R(1998-1999) GPZ1100(1995-1999) 46

9. BRAKING WK008L BRAKING

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK008L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65542 1個 Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(左側専用)
GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(左側専用)
GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(左側専用)
GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(左側専用)
GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(左側専用)
1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(左側専用)
1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(左側専用)
1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(左側専用)
1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(左側専用)
1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(左側専用)
1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(左側専用)
1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(左側専用)
1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(左側専用)
Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(左側専用)
Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(左側専用)
Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(左側専用)
Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(左側専用)
GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(左側専用)
GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(左側専用)
GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(左側専用)
GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(左側専用)
GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(左側専用)
GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(左側専用)
GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(左側専用)
GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(左側専用)
GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(左側専用)
GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(左側専用)
Z750(04) [ZR750-J1] フロント用(左側専用)
Z750(05) [ZR750-J2] フロント用(左側専用)
Z750S(05) [ZR750-K1] フロント用(左側専用)
Z750S(06) [ZR750K6F] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(91) [ZR750-C1] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(92) [ZR750-C2] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(93) [ZR750-C3] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(94) [ZR750-C4] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(95) [ZR750-C5] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(99) [ZR750-C6] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(01) [ZR750-C7] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(02) [ZR750-C8] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(03) [ZR750-C9] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(04) [ZR750-C10] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(05) [ZR750-C11] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(06) [ZR750C6F] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(06) [ZR750C6FA] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(06) [ZR750C6S] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750(06) [ZR750C6SA] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(96) [ZR750-D1] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(98) [ZR750-D3] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(99) [ZR750-D4] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(01) [ZR750-D5] フロント用(左側専用)
ZEPHYR 750 RS(02) [ZR750-D6] フロント用(左側専用)
ZR-7(99) [ZR750-F1] フロント用(左側専用)
ZR-7(00) [ZR750-F2] フロント用(左側専用)
ZR-7(01) [ZR750-F3] フロント用(左側専用)
ZR-7S(02) [ZR750-H2] フロント用(左側専用)
ZR-7S(03) [ZR750-H3] フロント用(左側専用)
ZR-7S(04) [ZR750-H4] フロント用(左側専用)
ZR-7S(05) [ZR750-H5] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(01) [ZX600-J2] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(02) [ZX636-A1] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(95) [ZX600-F1] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(96) [ZX600-F2] フロント用(左側専用)
Ninja ZX-6R(97) [ZX600-F3] フロント用(左側専用)

10. BRAKING WK008R BRAKING

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK008R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応。高い制動性能で街乗りからスポーツ走行まで幅広く対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65540 1個 GSX250FX(02) [GSX250FXK2_ZR250C] フロント用(右側専用)
GSX250FX(03) [GSX250FXTK3_ZR250C] フロント用(右側専用)
GSX250FX(04) [GSX250FXTK4_ZR250C] フロント用(右側専用)
GSX250FX(05) [GSX250FXTK5_ZR250C] フロント用(右側専用)

Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(右側専用)
Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(右側専用)
Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(右側専用)

GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(右側専用)
GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(右側専用)
GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(右側専用)
GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(右側専用)

1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(右側専用)
1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(右側専用)
1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(右側専用)
1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(右側専用)
1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(右側専用)
1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(右側専用)
1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(右側専用)
1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(右側専用)

Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(右側専用)
Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(右側専用)
Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(右側専用)
Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(右側専用)

GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(右側専用)
GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(右側専用)
GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(右側専用)
GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(右側専用)
GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(右側専用)
GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(右側専用)
GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(右側専用)
GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(右側専用)
GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(右側専用)
GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(右側専用)

W800(12) [EJ800ACF] フロント用(右側専用)
W800(12) [EJ800ACFA] フロント用(右側専用)
W800(12) [EJ800ACFB] フロント用(右側専用)
W800(13) [EJ800ADF] フロント用(右側専用)
W800(13) [EJ800ADFA] フロント用(右側専用)
W800(14) [EJ800AEF] フロント用(右側専用)
W800(14) [EJ800AEFA] フロント用(右側専用)
W800(14) [EJ800AEFB] フロント用(右側専用)
W800(15) [EJ800AFF] フロント用(右側専用)
W800(15) [EJ800AFFA] フロント用(右側専用)
W800(15) [EJ800AFFB] フロント用(右側専用)
W800(16) [EJ800AGF] フロント用(右側専用)
W800(16) [EJ800AGFA] フロント用(右側専用)

11. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM301WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 300

12. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM301WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 300

13. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM301W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 300

戻る ページ 1 次へ