カワサキ ZX-10 [1000cc] 1988-90年式 ディスクローター

ZXT00B ■モデル名:ZX1000B1/2/3

カワサキ ZX-10 [1000cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00B 原動機型式 ZXT00AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00B - 000001 ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 R 17 V TL 160/60 R 18 V TL
バッテリー 現車確認 全長 2,170
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
現車確認 本数
全幅 715
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,240
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 ZXT00B 000001 ~ 017000 アルミツインスパーのe-BOXフレーム、エンジンヘッドとピストンの見直しで16kg軽量化、12psアップ。
1989 ~ 1989 ZXT00B 012001 ~ 028000
1990 ~ 1990 ZXT00B 028001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER012 1枚 6 250 ZEPHYR1100/RS(1992-2007)ZZR1100(1990-1992)ZX-10(1988-1990)GPZ900R(1990-2003)GPZ600R(1985-1988)FX400R(1986-1988)GPZ400R(1985-1989)

2. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
LR012 1枚 6 250 ZEPHYR1100/RS(1992-2007)ZZR1100(1990-1992)ZX-10(1988-1990)GPZ900R(1990-2003)GPZ600R(1985-1988)FX400R(1986-1988)GPZ400R(1985-1989) 46

3. BRAKING KW02RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING KW02RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76473 1個 ZZR1100 1990-1992年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ