カワサキ Z900RS SE [900cc] 2023-25年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 ハリケーン製

ZR900K 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)

カワサキ Z900RS SE [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ZR900K ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム、ハイリーデュラブルペイントの採用(フューエルタンクとサイドカバー)。
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットカーボングレー
2023 ~ 2024 ZR900K 012001 ~ STD
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
ETC2.0車載器標準装備。
カワサキケアモデルの設定。
カラー設定
・メタリックディアブロブラック
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ STD
2023/7月
カラー継続
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. LEDダガーウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前後セット ノーマル位置に取付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 タイプ
HA5232BC 1個 ブラック クリア ボルトオン_ステー、ICリレー、ジョイントハーネス Z900RS

2. LEDダガーウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前後セット ノーマル位置に取付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 タイプ
HA5232BS 1個 ブラック スモーク ボルトオン_ステー、ICリレー、ジョイントハーネス Z900RS

3. LEDダガーウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前後セット ノーマル位置に取付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 タイプ
HA5232MC 1個 メッキ クリア ボルトオン_ステー、ICリレー、ジョイントハーネス Z900RS

4. LEDダガーウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前後セット ノーマル位置に取付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 タイプ
HA5232MS 1個 メッキ スモーク ボルトオン_ステー、ICリレー、ジョイントハーネス Z900RS

戻る ページ 1 次へ