カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 ハリケーン製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C1/2

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 000001 ~ 035000 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 ZR750C 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ノーマルライト用バイザー ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ハリケーン ノーマルライト用バイザー 1個
レビュー: 4.75(4)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7404 1個 固定スプリング2ヶ付 クロームメッキ CB400SF.SR400/500.ゼファー400/χ/750_他 ロードモデル 7インチヘッドライト用 CB400SF/S(-03)・SR400/500・ゼファー400/χ/750/RS 他

2. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5321-01 1セット オレンジレンズ 組込球12V23W×4個、シングル球のためポジションは使用できません。 ゼファー400(ALL)/X(-'00).ゼファー750/RS(-'00)_ゼファー1100/RS(-'00).ZRX400Ⅱ(-'00) ゼファー400(ALL)/X(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー1100/RS(-00)・ZRX400-2(-00)

3. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5321C-01 1セット クリアレンズ 組込球12V23W×4個、シングル球のためポジションは使用できません。 ゼファー400(ALL)/X(-'00).ゼファー750/RS(-'00)_ゼファー1100/RS(-'00).ZRX400Ⅱ(-'00) ゼファー400(ALL)/X(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー1100/RS(-00)・ZRX400-2(-00)

4. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
4営業日後以内
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 適合車種 主な適合車種
HA5721-01 1セット オレンジ オレンジレンズ ゼファー400(ALL)/X(-'00).ゼファー750/RS(-'00)_ゼファー1100/RS(-'00).ZRX400Ⅱ(-'00) ゼファー400(ALL)/X(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー1100/RS(-00)・ZRX400-2(-00)

5. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,098 税込10,008
4営業日後以内
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 適合車種 主な適合車種
HA5721C-01 1セット クリア クリアレンズ ゼファー400(ALL)/X(-'00).ゼファー750/RS(-'00)_ゼファー1100/RS(-'00).ZRX400Ⅱ(-'00) ゼファー400(ALL)/X(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー1100/RS(-00)・ZRX400-2(-00)

6. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5721 1セット オレンジレンズ ゼファー400(ALL)/X(-'00).ゼファー750/RS(-'00)_ゼファー1100/RS(-'00).ZRX400Ⅱ(-'00) ゼファー400(ALL)/X(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー1100/RS(-00)・ZRX400-2(-00) 組込球12V23W×4個、シングル球のためポジションは使用できません。

7. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5721C 1セット クリアレンズ ゼファー400(ALL)/X(-'00).ゼファー750/RS(-'00)_ゼファー1100/RS(-'00).ZRX400Ⅱ(-'00) ゼファー400(ALL)/X(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー1100/RS(-00)・ZRX400-2(-00) 組込球12V23W×4個、シングル球のためポジションは使用できません。

8. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5321 1セット 組込球12V23W×4個、シングル球のためポジションは使用できません。 オレンジレンズ ゼファー400(ALL)/X(-'00).ゼファー750/RS(-'00)_ゼファー1100/RS(-'00).ZRX400Ⅱ(-'00) ゼファー400(ALL)/X(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー1100/RS(-00)・ZRX400-2(-00)

9. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5321C 1セット 組込球12V23W×4個、シングル球のためポジションは使用できません。 クリアレンズ ゼファー400(ALL)/X(-'00).ゼファー750/RS(-'00)_ゼファー1100/RS(-'00).ZRX400Ⅱ(-'00) ゼファー400(ALL)/X(-00)・ゼファー750/RS(-00)・ゼファー1100/RS(-00)・ZRX400-2(-00)

戻る ページ 1 次へ