カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2007-08年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

ZX600P [599cc] 北米仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600P 原動機型式 ZX600PE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX600P - 000001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,105
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±2.5
レベル
(mm)
97±2
種類 SS47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZX600P 000001 ~ 035000 フルモデルチェンジ
従来のレースモデルZX-6RR(599cc)が「ZX-6R」の車名を受け継ぎZX-6Rの1タイプとなる。
排気量636cc→599ccへ。
エンジン一新。
ラジアルマウントFブレーキキャリパTOKICO製→ニッシン製へ。Rサスは低/高速2ウェイアジェスター装備。
Fタイヤサイズ変更。
カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
・キャンディバートンオレンジ
・アトミックシルバー
・パッションレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 ZX600P 035001 ~ カラー変更
ZX600P8F
・ライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・ビビッドイエロー

ZX600P8FA
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4415 1個 クリア カワサキ 23007-0039 Ninja ZX-6R 2007-2008年式:リア右に使用・-08年に適合

2. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4416 1個 クリア カワサキ 23007-0040 Ninja ZX-6R 2007-2008年式:リア左に使用・-08年に適合

3. ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】埋め込み式純正タイプクリアウインカーSETです。バルブも付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 メーカー 付属バルブ 適合車種
217-4420 1セット フロント カワサキ S25 12V21W ZZ-6R マレーシア('07-'08)、ZZR1400('06-'08)、ER6N('06-'08)、ZX-10R マレーシア('06-'07)

4. ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】埋め込み式純正タイプクリアウインカーSETです。バルブも付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 メーカー 付属バルブ 適合車種
217-4422 1セット フロント カワサキ S25 12V21W ZX-6R US/カナダ/カリフォルニア('07)

戻る ページ 1 次へ