カワサキ KLX125 [125cc] 2010-17年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製

LX125C (タイ生産)FI ■KLX125CAF-GF

カワサキ KLX125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-LX125C 原動機型式 LX125CE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX125C - A00055 ~ 排気量 124
タイヤ
70/100 - 19 42P WT 90/100 - 16 51P WT
バッテリー FTX7L-BS(横置) 全長 1,980
スプロケット
14 47 二次減速比 3.357
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 112
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
266±2.5 /
レベル
(mm)
138±2 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LX125C A00055 ~ A03527 124cm3空冷シングルエンジン搭載。
フューエルポンプ、インジェクター、スロットルボディそれぞれが別体式FI採用。
5速マニュアルトランスミッション、ブレーキにペタルディスク採用。
35Wのハロゲンランプ、マルチリフレクターレンズ採用。
カラー設定
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2011 ~ 2011 LX125C A03528 ~ A07252 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 LX125C A07253 ~ A08289 グラフィック&カラー変更
・エボニー
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 LX125C A08290 ~ A09124 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 LX125C A09125 ~ A10538 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 LX125C A10539 ~ A11700 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2016 ~ 2017 LX125C A11701 ~ グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウインカーマウントセット(2pcs) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ウインカーマウントセット(2pcs) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に解けこむさりげない形状と表面のブラックアルマイトがウインカーを引き立てます。メーカーロゴレーザーマーキング入り。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0280 1セット Dトラッカー125(LX125D-A00078-)・KLX125(LX125C-A00055-)・Ninja250R(EX250K-A00152-)・KSR110(JKAKL110CCDA00058-)

2. ストリームラインウインカーセット(4pcs/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストリームラインウインカーセット(4pcs/ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのウインカーベース、防振ラバーをそのまま使用し、取付け出来る専用設計のウインカーセットです。丸みのあるノーマルウインカーからシャープなメーカー製ストリームラインウインカーに変更することで、フロントビュー・リアビュー共にスタイリッシュなイメージにまとめることが出来ます。 TAKEGAWA製フェンダーレスLEDミニテールランプと同時装着することで、リア周りを更にスタイリッシュなイメージに高めることが出来ます。ストリームラインウインカーは樹脂ボディーで軽く、振動を和らげる為にラバーマウントが装備されたクオリティーの高いカスタムウインカーです。又、流線型ボディー内部にあるメッキリフレクターが、バルブの光を反射し、美しい光を放ちます。TAKEGAWA社ロゴがサイドにパッド印刷されています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0282 1セット Dトラッカー125(LX125D-A00078-)・KLX125(LX125C-A00055-)・Ninja250R(EX250K-A00152-)・KSR110(JKAKL110CCDA00058-)

3. ストリームラインウインカーセット(4pcs/メッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストリームラインウインカーセット(4pcs/メッキ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのウインカーベース、防振ラバーをそのまま使用し、取付け出来る専用設計のウインカーセットです。丸みのあるノーマルウインカーからシャープなメーカー製ストリームラインウインカーに変更することで、フロントビュー・リアビュー共にスタイリッシュなイメージにまとめることが出来ます。 TAKEGAWA製フェンダーレスLEDミニテールランプと同時装着することで、リア周りを更にスタイリッシュなイメージに高めることが出来ます。ストリームラインウインカーは樹脂ボディーで軽く、振動を和らげる為にラバーマウントが装備されたクオリティーの高いカスタムウインカーです。又、流線型ボディー内部にあるメッキリフレクターが、バルブの光を反射し、美しい光を放ちます。TAKEGAWA社ロゴがサイドにパッド印刷されています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0281 1セット Dトラッカー125(LX125D-A00078-)・KLX125(LX125C-A00055-)・Ninja250R(EX250K-A00152-)・KSR110(JKAKL110CCDA00058-)

4. ストリームラインLEDウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストリームラインLEDウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0412 1セット(4個)

戻る ページ 1 次へ