カワサキ GPZ900R [900cc] 1999-02年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A12

カワサキ GPZ900R [900cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 085001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 18 70W TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 ZX900A 085001 ~ 087079 国内仕様最終型
6potFブレーキキャリパ、ガス注入式Rショック、フォークインナーガード、盗難防止型スイッチ、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
国内仕様は排出ガス規制により99年で終了

適合車種からパーツを絞込み検索

48件中 41件~48件

並び替え:

41. ウインカーフィティングブラケット POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith ウインカーフィティングブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038201-13 1個 GPZ900R Ninja 逆輸入車はフロントにS球を採用しているものもあります。

42. ウインカーフィティングブラケット POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith ウインカーフィティングブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038201-16 1個 GPZ900R Ninja 逆輸入車はフロントにS球を採用しているものもあります。

43. スモークレンズKIT (S球) POSH Faith

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
2営業日後以内
POSH Faith スモークレンズKIT (S球) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■Rear S球:12v23w。。オレンジバルブ付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038079 1セット スモーク ZRX1100/ZRX1200(-08)・GPZ900R(-A16)

44. スモークレンズKIT (W球) POSH Faith

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
POSH Faith スモークレンズKIT (W球) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムウインカーレンズ W球:12V23W/8Wオレンジダブル球付属 ■Front W球:12v23w/8w。。オレンジバルブ付。。適合国内仕様(S球タイプは038079/スモーク)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038279 1セット スモーク ZRX1100/1200(-08)・GPZ900R(-A16)

45. ブラックテール GPZ400R/900R BEET

販売価格(税別)    
BEET ブラックテール GPZ400R/900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
0404-K09-00 1個 GPZ400R/900R

46. GPZ900Rステーベース2PS POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith GPZ900Rステーベース2PS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038096-06 1個 GPZ900R(フロント/リア)

47. ボルトオンWステーSet サイド POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ボルトオンWステーSet サイド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038102-16 1セット GPZ900R Ninja フロントウインカーサイドマウントタイプ

48. ボルトオンWステーSetノーマル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ボルトオンWステーSetノーマル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038101-16 1セット GPZ900R Ninja ノーマル位置装着タイプ

戻る ページ 1 2 次へ