カワサキ ゼファー750 [750cc] 1993-95年式 ボアアップ関連 POSH Faith製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C3/4/5

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 035001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 ZR750C 035001 ~ 1994 ハザードランプ

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ピストンKIT POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ピストンKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
030010PK 1セット ゼファー750

2. 820ccピストン POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith 820ccピストン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
030010PN 1個 ゼファー750

3. 820ccピストンピンセット POSH Faith

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
POSH Faith 820ccピストンピンセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
030010PP 1セット ゼファー750

4. 69.5mmピストンリング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 69.5mmピストンリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
030010RN 1個 ゼファー750

5. 820ccガスケットセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 820ccガスケットセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
030110GK 1セット ゼファー750(-00)

6. 820ccボアアップKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 820ccボアアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSHが長年蓄積してきたエンジンパーツ制作のノウハウを駆使して設計したボアアップピストンキット。ピストン、ピストンリング共、制作は国内一流メーカーですので安心してご使用ください。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
030110 1セット ゼファー750(-00)

戻る ページ 1 次へ