カワサキ Dトラッカー X [250cc] 2008-17年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

LX250V FI ■モデル名:KLX250V8F/9F/BF/CF

カワサキ Dトラッカー X [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-LX250V 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250V - A00030 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62S WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,130
スプロケット
14 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:845/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
527±4
レベル
(mm)
104±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 LX250V A00030 ~ A02506 モデルチェンジ
FI搭載。排気ガス規制クリア、ハニカムキャタライザー(触媒)。
前後サスペンション専用セッティング、前後ブレーキペタルディスク採用、など。
カラー設定
・ソーラーイエロー
・エボニー
・オリエンタルブルー
2009 ~ 2010 LX250V A02507 ~ A04414 カラー変更
・ブレイジングオレンジ
・エボニー
・オリエンタルブルー
2011 ~ 2011 LX250V A04415 ~ A05489 カラー変更
・ライムグリーン
・ポーラーホワイト
2012 ~ 2012 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・エボニー×キャンディライムグリーン
・オリエンタルブルー×メタリックファントムシルバー
2013 ~ 2013 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・ファイヤークラッカーレッド×エボニー
・ブライトホワイト
2014 ~ 2014 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン×ブライトホワイト
・メタリックロウグレーストーン×エボニー
2015 ~ 2015 LX250V A05490 ~ 2014/7月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン3
・キャンディブラントオレンジ
2016 ~ 2016 LX250V A05490 ~ 2015/8月
グラフィック&カラー変更
・オリエンタルブルー
・エボニー×メタリックフラットローグレーストーン
2016 ~ 2017 LX250V A05490 ~ 2016/5月 FinalEdition
特別カラー&グラフィックを採用。
・ブルー21
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リヤローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リヤローダウンリンクロッド 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】デイトナ独自のノウハウで車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性&足付き性を向上。十分な強度と低価格を実現しました。デイトナのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK。※純正サイドスタンド対応品(※一部除外あり)。スチール製ブラック塗装仕上げ、またはアルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。十分な強度と低価格を実現しました。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
67574 1個 D-TRACKER X(08-09)・KLX250(08-10) 93

戻る ページ 1 次へ