カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式 サスペンション・アーム関連 EFFEX(エフェックス)製

海外モデル FI ABS

カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR800B 原動機型式 ZR800AE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 806
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,050
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 STD ABS
Z750の後継モデル。排気量を806ccに拡大。113ps/10200rpm。
LEDテールランプ、新形状燃料タンク、新設計3面液晶フルデジタルメーター採用。
カラー設定
・キャンディフラットブレイズドグリーン
・フラットエボニー
・パールスターダストホワイト
2014 ~ 2014 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ
・キャンディフラットブレイズドグリーン
2015 ~ 2015 STD ABS
カラー追加
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
・キャンディフラットブレイズドグリーン
2016 ~ 2016 STD ABS
カラー追加
・キャンディクリムゾンレッド
・フラットエボニー
・パールスターダストホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ローダウンKIT EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
6営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。ローダウンの5大メリット。・安心して足をつける。・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)。・歩くような速度でも車体が安定している。・落ち着いて交差点を曲がれる。・ブレーキをかけても前のめりになりにくい。EFFEXのこだわり。・スポーティに走ってもバランスを崩さない。・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 特記 仕様 オプション セット内容
PHA747D 1個 シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 リンクプレート交換 品番:PHS747A ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書

2. ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット 20mmダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 セット内容
PHA747D-SET 1個 Z800 13-16 ローダウンキット(PHA747D)とショートサイドスタンド(PHS747A)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキブラック 直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。

戻る ページ 1 次へ