カワサキ Z250SL [250cc] 2016-17年式 サスペンション・アーム関連 EFFEX(エフェックス)製

BR250E 国内モデル FI

カワサキ Z250SL [250cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BR250E 原動機型式 BX250AE 4st単気筒 水冷
フレームNo BR250E - A10054 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,935
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
MR8CI-8 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 150
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 BR250E A10054 ~ 2016/3月
Ninja250SLのカウルレス(ネイキッド)バージョン。
水冷4stDOHC単気筒。
タイ生産。主要構成はNinja250SLと同じ。
各カウル類とタンクがあえて別カラーに。タンデムステップ取外し式に変更。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR250E A11261 ~ 2017/5月
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ローダウンKIT EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) ローダウンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。ローダウンの5大メリット。・安心して足をつける。・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)。・歩くような速度でも車体が安定している。・落ち着いて交差点を曲がれる。・ブレーキをかけても前のめりになりにくい。EFFEXのこだわり。・スポーティに走ってもバランスを崩さない。・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 仕様
PHA757D 1個 Ninja250SL 15-16/Z250SL 16-17 スチール/亜鉛メッキ 直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。適合:Ninja250SL 15-16/Z250SL 16-17

2. ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット 20mmダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 セット内容
PHA757D-SET 1個 Ninja250SL 15-16/Z250SL 16-17 ローダウンキット(PHA757D)とショートサイドスタンド(PHS757A)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキ 直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。

戻る ページ 1 次へ