カワサキ エストレヤRS [250cc] 1999-00年式 ステム・フロントフォーク周辺 ハリケーン製

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRS [250cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 041001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/7月
平成11年度排出ガス規制適合のため、エンジンの排気ポートにエアクリーナーから空気を導入し排出ガスを再燃焼させるKCA(Kawasaki Clean Air)とパイプ触媒を組み合わせた、KLEEN(Kawasaki Low Exhaust Emission system)搭載。
カラー設定
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト
2000 ~ 2000 BJ250A 047001 ~ 053000 2000/1月
4種類あったバリエーションが2種類へ統合。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン×パールアイボリー
・ポーラホワイト×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
0営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0625B 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト ZRX1200R/S/DAEG.ZRX400/1100/Ⅱ_W400.エストレヤRS/RSカスタム.250TR ZRX1200R/S・ZRX1100/2・ZRX400/2・W400・エストレヤRS/RSカスタム・250TR

2. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0806A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ14mm P1,5 シルバーアルマイト ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX

3. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0806BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,5 ブルーアルマイト ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX

4. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0806R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,5 レッドアルマイト ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX

戻る ページ 1 次へ